Referenties
SKF:24052 CC/C5W33
Rubix:03804646
Fabrikant:102798
EAN:7316571250335



Productdetails : SKF 24052 CC/C5/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63900 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Grenstoerental | 1400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1760000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.212,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3.887,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
