SKF 24020-2RS5/VT143B TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:24020-2RS5/VT143B
Rubix:03478575
EAN:7316576193279
SKF 24020-2RS5/VT143B TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 24020-2RS5/VT143B TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende lager van het merk SKF is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen verontreinigingen, terwijl het tegelijkertijd een hoge belastingscapaciteit en betrouwbare prestaties behoudt. Dankzij de dubbele rij rollen en het zelfinstellende vermogen compenseert het effectief uitlijnfouten van de as.

Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van HNBR-slepende afdichtingen aan beide zijden, kooien van plaatmetaal, een cilindrische boring en een ringvormige groef met drie smeergaten in de buitenring. Dit standaardontwerp maakt effectieve nasmering mogelijk en beschermt het lager tegen externe invloeden. De smering met SKF LGEP2-vet en de standaard radiale speling zorgen voor een goede balans tussen prestaties, stabiliteit en duurzaamheid, zelfs bij gecombineerde belastingen of uitlijnfouten.

Onderhoud:
Dit lager is voor 45–60% gevuld met vet en beschermd door HNBR-afdichtingen aan beide zijden, wat zorgt voor een uitstekende afdichting tegen stof, vocht en vloeistoffen. Dankzij de ringvormige groef en drie smeergaten is nasmering eenvoudig. Dit systeem garandeert een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en helpt onzuiverheden beter af te voeren, wat het risico op voortijdige slijtage verkleint en de levensduur van het lager verlengt. De constructie verlaagt de onderhoudsbehoefte aanzienlijk.

Afdichting:
Dit model is voorzien van slepende afdichtingen aan beide zijden, gemaakt van HNBR met een stalen frame. Deze technologie biedt uitstekende weerstand tegen hitte, olie, vocht en chemicaliën. Deze houdt het smeermiddel binnenin het lager en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen. Door het permanente contact van de afdichtingen met de ringen wordt de maximaal toelaatbare snelheid echter iets verlaagd, maar wordt een verhoogde bescherming geboden.

Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Verbeterde bescherming dankzij HNBR-afdichtingen;
- Nasmering mogelijk via gegroefde buitenring;
- Hoogwaardig SKF LGEP2-smeermiddel;
- Vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen;
- Zelfinstellende functie om montagefouten te compenseren;
- Geschikt voor vervuilde of vochtige omgevingen.

Toepassingen:
Dit tweerijige rollager is bijzonder geschikt voor machines die blootstaan aan projecties, stof of natte omgevingen, zoals brekers, zeefinstallaties, transportbanden, tandwielkasten of elektromotoren. Het is ideaal voor sectoren zoals de mijnbouw, de voedingsverwerkingsindustrie, de staalindustrie en waterbehandelingsapparatuur, waar robuustheid en afdichting essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2960,2 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht3,15 kg
Grenstoerental1700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr296 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 713,62 excl. BTW
/ stuk
€ 863,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen