AKN 6022 K2 GOLFRING VOOR KOGELLAGER (149X169,5X1,2)
Lagercompensatie-/afstandschijf akn
Zie technische informatieReferenties
akn:EMOX109
Rubix:03430558

Productdetails : AKN 6022 K2 GOLFRING VOOR KOGELLAGER (149X169,5X1,2)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 147 mm |
| Breedte | 1,2 mm |
| Hoogte | 170 mm |
| Lengte | 167,5 mm |
| Buitendiameter | 167,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,15 excl. BTW
/ stuk
€ 90,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
