LEGRIS VEILIGHEID SNELKOPPELING 9414U06 17
Legris 414U - BINNENDRAAD BSP PARALLEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:9414U06 17
Rubix:06019998
Fabrikant:9414U06 17
EAN:0820099479996


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Materiaal | polymeer (lichaam); roestvrij staal (bal); nbr (o-ring) |
| Norm | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983 |
Documenten
Productdetails : LEGRIS VEILIGHEID SNELKOPPELING 9414U06 17
Gemonteerd met een sonde, vormt het een automatische koppeling die vloeistofstroom mogelijk maakt met een automatische verbinding en een veilige onmiddellijke ontkoppeling.
De functies zorgen voor een optimale efficiëntie van het stromingsvolume van pneumatische apparatuur en luchtgereedschap.
De functies zorgen voor een optimale efficiëntie van het stromingsvolume van pneumatische apparatuur en luchtgereedschap.
Toepassing: Werkplaatsen, reiniging, blazen, pneumatiek, luchtgereedschap, ringleidingen, verpakking
Materiaal kogel: roestvrij staal
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G 3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (inch): n.v.t.
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): n.v.t.
Diameter: 5,5 DN
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: n.v.t.
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Profielvorm: ISO B-profiel met ontluchting
Aantal per doos: 6
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische vloeistofkracht: algemene regels met betrekking tot systemen, DIN EN 983 Veiligheidsnorm voor pneumatiek
Gewicht: 0,085
Materiaal kogel: roestvrij staal
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G 3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (inch): n.v.t.
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): n.v.t.
Diameter: 5,5 DN
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: n.v.t.
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Profielvorm: ISO B-profiel met ontluchting
Aantal per doos: 6
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (PED), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische vloeistofkracht: algemene regels met betrekking tot systemen, DIN EN 983 Veiligheidsnorm voor pneumatiek
Gewicht: 0,085
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Gewicht verpakking | 592 g |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Materiaal | polymeer (lichaam); roestvrij staal (bal); nbr (o-ring) |
| Norm | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 179,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen