LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8X1/8BSPT NIKK 3608 08 10
Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSP NPT conisch 3626
Zie technische informatieReferenties
Parker:3608 08 10
Rubix:06011143
Fabrikant:3608 08 10
EAN:0820099277769

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8X1/8BSPT NIKK 3608 08 10
Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,04
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 3 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht verpakking | 442 g |
| Type bedrading | bspt |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | r1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messings |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 149,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
