Referenties
Gedore:E-1580/14
Rubix:10015562
Fabrikant:5325840
EAN:4010886532584
Productdetails : GEDORE LENGTESCHOTJE 317X42MM - E-1580/14
• in 2 verschillende hoogtes. Tussen haakjes wordt aangegeven voor welke lade geschikt
• in 5 verschillende lengtes tbv de diverse lade-dieptes
• verzinkt plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 317 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Materiaal | verzinkt plaatstaal |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

