Referenties
Loctite:277
Rubix:A0102222
Fabrikant:2596560
EAN:0079340014091

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 277 FLACON 50 ML
Rode, hoogvaste, hoogviskeuze schroefdraadborgende lijm op methacrylaatbasis, geschikt voor grote draden. Fluoresceert om controle mogelijk te maken.
LOCTITE 277 is een rode, hoogvaste, hoogviskeuze schroefdraadborgingslijm op methacrylaatbasis. Het heeft een fixatietijd op staal van 30 min, messing 25 min en roestvrij staal 270 min, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarbij migratie van de lijm moet worden voorkomen. Verdraagt lichte verontreiniging door industriële oliën. Geschikt voor grote schroefdraden. Fluoresceert om controle mogelijk te maken.
LOCTITE 277 is een rode, hoogvaste, hoogviskeuze schroefdraadborgingslijm op methacrylaatbasis. Het heeft een fixatietijd op staal van 30 min, messing 25 min en roestvrij staal 270 min, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarbij migratie van de lijm moet worden voorkomen. Verdraagt lichte verontreiniging door industriële oliën. Geschikt voor grote schroefdraden. Fluoresceert om controle mogelijk te maken.
Sterke punten
Hoge sterkte.
Hoge viscositeit.
Voorkomt ongewenste beweging, losraken, lekken en corrosie.
Bestand tegen trillingen.
Hoge viscositeit.
Voorkomt ongewenste beweging, losraken, lekken en corrosie.
Bestand tegen trillingen.
Toepassingen
Geschikt voor alle metalen schroefverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 30 min |
| Viscositeit | 7000 mPa s |
| Gewicht | 56,6 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Chemische bestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,74 excl. BTW
/ stuk
€ 67,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden