Referenties
Griffon:6303662
Rubix:A0323808
EAN:8710439143880
Documenten
Productdetails : GRIFFON AFDICHTINGSPASTA KOLMAT JR L58 875GR
Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen
• Bestand tegen hoge temperatuurschommelingen
• Niet beïnvloed door gas en water
• Nastelbaar (hardt niet uit)
• Verwijderbaar
• Corrosiewerend
Geschikt voor: Het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Hennep of Acrylvezel. Gas: -20°C tot +70 °C, max. 5 bar. Water: 95°C, max. 16 bar: 130°C, max. 7 bar.
Niet geschikt voor: zuurstof.
• Bestand tegen hoge temperatuurschommelingen
• Niet beïnvloed door gas en water
• Nastelbaar (hardt niet uit)
• Verwijderbaar
• Corrosiewerend
Geschikt voor: Het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Hennep of Acrylvezel. Gas: -20°C tot +70 °C, max. 5 bar. Water: 95°C, max. 16 bar: 130°C, max. 7 bar.
Niet geschikt voor: zuurstof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 875 g |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ stuk
€ 18,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
