LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 586 FLACON 50 ML

Schroefdraadafdichting 586

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:586 BO 50ML EGFD
Rubix:07010330
Fabrikant:135503
EAN:5010266586298
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 586 FLACON 50 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 586 FLACON 50 ML


Het LOCTITE® 586 schroefdraadafdichtingsmiddel is ontwikkeld voor het duurzaam afdichten en borgen van metalen pijpen, fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het biedt een hoge weerstand tegen mechanische belastingen en voorkomt het loskomen van verbindingen door trillingen. Dankzij de specifieke formule verloopt de uitharding traag, wat zorgt voor een nauwkeurige passing en een optimale penetratie van de schroefdraad. Het product is bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing en garandeert een uitstekende afdichting, zelfs onder hoge druk. De thixotrope samenstelling beperkt het uitvloeien van het product vóór uitharding, wat de toepassing vereenvoudigt. Het komt niet los, krimpt niet en barst niet, waardoor de integriteit van systemen behouden blijft.

Specificaties:
- Sterkte: hoog.
- Fixatie: traag.
- Thixotroop: ja.
- Kleur: rood.
- Afdichtingscapaciteit: hoge druk.
- Trillingsbestendig: ja.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor een betrouwbare afdichting van schroefdraadverbindingen, zelfs onder hoge druk;
- Hoge trillingsbestendigheid voorkomt het loskomen van verbindingen;
- Zeer doeltreffend bij verbindingen in koper en messing;
- Thixotrope formule beperkt uitvloeien vóór uitharding;
- Trage uitharding maakt een nauwkeurige assemblage mogelijk;
- Komt niet los, krimpt niet en barst niet, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van installaties.

Toepassingen

Het LOCTITE® 586 afdichtingsmiddel voor schroefdraadverbindingen is ideaal voor industriële toepassingen die een duurzame en performante afdichting vereisen. Het wordt aanbevolen voor de montage en het borgen van metalen pijpen en fittings die worden blootgesteld aan hoge drukken en herhaalde trillingen. Het gebruik is bijzonder geschikt voor hydraulische en pneumatische installaties, industriële leidingsystemen en toepassingen met koper- of messingverbindingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)57x28x158 mm
Inhoud50 ml
Droogtijd25 min
Gewicht53,1 g
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode35061000
€ 46,55 excl. BTW
/ stuk
€ 56,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden