LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 FLACON 50 ML

LOCTITE® 2700™

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:2700
Rubix:07019133
Fabrikant:1299454
EAN:5010266009902
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 FLACON 50 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 FLACON 50 ML


LOCTITE® 2700 is een anaërobe schroefdraadborging met hoge sterkte van de Health & Safety serie, bedoeld voor het permanent borgen van metalen schroefdraadverbindingen. Het zorgt voor borging en afdichting van moeren, bouten en tapeinden die aan trillingen worden blootgesteld, zonder risico voor de gezondheid.

Kenmerken:
LOCTITE® 2700 is een ééncomponent schroefdraadborging op basis van dimethacrylaatester, met acrylaattechnologie, die anaëroob uithardt wanneer het product wordt opgesloten tussen twee metalen oppervlakken. De hoge sterkte maakt dit product geschikt voor verbindingen die niet mogen loskomen onder invloed van schokken of trillingen, zoals bij pompen, transmissiebehuizingen of persen. Deze schroefdraadborging werkt op alle metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvast staal, aluminium en gecoate oppervlakken. Deze verdraagt lichte verontreiniging en kan worden gedemonteerd door lokale verhitting van de onderdelen tot ongeveer 250 °C. Er is geen gevarenclassificatie of gevarensymbool vereist, wat het product gebruiksvriendelijk maakt vanuit HSE-oogpunt.

Specificaties:
• Sterkte: hoog
• Uiterlijk: groene vloeistof
• Dichtheid bij 25 °C: 1,1
• Dynamische viscositeit bij 25 °C: 350 tot 550 mPa·s (kegel/plaat, 129 s⁻¹)
• Dampdruk bij 20 °C: < 0,13 mbar
• Maximale schroefdraadmaat: M20
• Losdraaimoment (ISO 10964, M10 bout, voorbelasting 5 N·m): 34 N·m
• Afschuifsterkte (ISO 10123, staal): ≥ 8 N/mm²
• Glasovergangstemperatuur (Tg): 80 °C
• Aanbevolen demontagetemperatuur: ca. 250 °C

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is niet als gevaarlijk geclassificeerd en vereist geen gevarenpictogrammen

Sterke punten

- Geen gevarenpictogram, wat het HSE-beheer en de opslag vereenvoudigt
- Permanente bevestiging van schroefverbindingen die aan trillingen worden blootgesteld, waardoor het risico op losraken tijdens het gebruik wordt beperkt
- Afdichting van schroefdraad, waardoor lekkages op mechanische apparatuur worden verminderd
- Compatibiliteit met actieve en passieve metalen, wat de standaardisatie van producten in onderhoud vergemakkelijkt

Toepassingen

LOCTITE® 2700 wordt gebruikt voor het permanent borgen van metalen schroefdraadverbindingen tot M20, met name op apparatuur die aan dynamische belastingen wordt blootgesteld. Dit product is geschikt voor pompen, transmissiebehuizingen, persen en andere mechanische assemblages die onderhevig zijn aan schokken en trillingen. Deze schroefdraadborging wordt toegepast in industriële omgevingen waar een duurzame borging van moeren, bouten en tapeinden vereist is, inclusief op passieve substraten en gecoate oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Viscositeit450 mPa s
Gewicht50 g
Minimale temperatuur8 °C
Maximumtemperatuur21 °C
Aangepaste tariefcode35069190
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden