LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 570 TUBE 50 ML
Schroefdraadafdichting 570
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:570
Rubix:07010164
Fabrikant:229127
EAN:5010266133553



Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 570 TUBE 50 ML
LOCTITE® 570 is een schroefdraadafdichtingsmiddel op basis van methacrylaatester. Dankzij de lage sterkte is het eenvoudig demonteerbaar, wat het ideaal maakt voor toepassingen waarbij regelmatig onderhoud vereist is. Het onderscheidt zich door de trage uitharding, wat extra flexibiliteit biedt tijdens de montage. De thixotrope formule beperkt productmigratie, wat een nauwkeurige en efficiënte toepassing garandeert. Met een losbreeksterkte van 5,5 Nm is het geschikt voor metalen schroefdraad met draadmaten tot M80/R3" (80 mm) en zorgt het voor een betrouwbare afdichting, zelfs in waterstofgassystemen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: zilverkleurig, bruin, opaak.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, 20 rpm: 16.000 - 24.000 mPa.s (cP).
Normen:
LOCTITE® 570 voldoet aan de KIWA GASTEC QA AR 214-certificering en is daarmee geschikt voor hulpstoffen tot en met 100% waterstofgas.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: zilverkleurig, bruin, opaak.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, 20 rpm: 16.000 - 24.000 mPa.s (cP).
Normen:
LOCTITE® 570 voldoet aan de KIWA GASTEC QA AR 214-certificering en is daarmee geschikt voor hulpstoffen tot en met 100% waterstofgas.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Lage sterkte vergemakkelijkt demontage, wat ideaal is voor toepassingen met regelmatig onderhoud;
- Trage uitharding voor optimaal positioneren en monteren;
- Thixotrope eigenschappen beperken productmigratie tijdens aanbrengen;
- Geschikt voor metalen schroefdrden tot M80 (80 mm);
- Voldoet aan KIWA GASTEC QA AR 214 voor waterstofsystemen en garandeert betrouwbare afdichting.
- Trage uitharding voor optimaal positioneren en monteren;
- Thixotrope eigenschappen beperken productmigratie tijdens aanbrengen;
- Geschikt voor metalen schroefdrden tot M80 (80 mm);
- Voldoet aan KIWA GASTEC QA AR 214 voor waterstofsystemen en garandeert betrouwbare afdichting.
Toepassingen
LOCTITE® 570 is ontworpen voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen, met name metalen, tapse schroefdraden en verbindingen. Het is ideaal voor systemen die regelmatig gedemonteerd moeten worden, zoals hydraulische en pneumatische circuits. Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in de energie- en gassector en bij transportsystemen voor waterstof, waar een duurzame en betrouwbare afdichting essentieel is in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,21 excl. BTW
/ stuk
€ 32,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden