LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 275 TUBE 50 ML

Schroefdraadborging 275

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:275
Rubix:07010038
Fabrikant:231551
EAN:5010266223360
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 275 TUBE 50 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 275 TUBE 50 ML


LOCTITE® 275 is een anaeroob schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte op basis van methacrylaat, speciaal ontwikkeld voor het borgen van grote schroefdraadverbindingen. De hoge viscositeit en thixotrope eigenschappen voorkomen dat het product uit de applicatiezone wegvloeit, zelfs op verticale oppervlakken, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare bevestiging gegarandeerd is. Dankzij de specifieke formulering biedt het een uitstekende weerstand tegen trillingen en voorkomt het loskomen, lekkages en corrosie. De groene kleur vergemakkelijkt de identificatie tijdens het aanbrengen, en dankzij de geïntegreerde fluorescentie is visuele controle onder UV-licht mogelijk. LOCTITE® 275 is bijzonder geschikt voor toepassingen op metalen zoals staal, roestvrij staal en messing en biedt een duurzame en betrouwbare borging, zelfs onder zware industriële omstandigheden.

Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Fixatietijd op staal: 15 min.
- Fixatietijd op messing: 7 min.
- Fixatietijd op roestvrij staal: 180 min.
- Losbreekkoppel op M10-bout: 25 Nm.
- Viscositeit (Brookfield RVT, 25 °C, spindle 5, 20 rpm): 5000 - 10000 mPa·s.
- Geschikt voor metalen: messing, staal, roestvrij staal.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Geschikt voor grote schroefdraden, zelfs in omgevingen die onderhevig zijn aan trillingen;
- Voorkomt loslopen en lekken dankzij de hoge treksterkte;
- Hoge viscositeit voorkomt migratie van de lijm na het aanbrengen;
- Werkt effectief, zelfs bij lichte vervuiling door industriële oliën;
- Geoptimaliseerde uithardingstijd voor verschillende soorten metaal, voor een snelle, betrouwbare hechting;
- Geïntegreerde fluorescentie voor eenvoudige kwaliteitscontrole onder UV-licht.

Toepassingen

LOCTITE® 275 is geschikt voor grote schroefdraden die worden gebruikt in het industriële onderhoud, de zware machinebouw en engineering. De weerstand tegen trillingen en het vermogen om loskomen te voorkomen maken het ideaal voor mechanische installaties die onderhevig zijn aan dynamische belastingen. Het wordt ook vaak gebruikt in hydraulische systemen, industriële metalen constructies en toepassingen in werktuigmachines.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)178x114x163 mm
Inhoud50 ml
Droogtijd180 min
Viscositeit10000 mPa s
Gewicht56,2 g
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Chemische bestendigheidja
Aangepaste tariefcode35061000
€ 51,33 excl. BTW
/ stuk
€ 62,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud