LOCTITE SCHROEFDRAADBORGMIDDEL 272 FLACON 50 ML
Schroefdraadborging 272
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:272
Rubix:07010039
Fabrikant:1008095
EAN:5010266421889

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGMIDDEL 272 FLACON 50 ML
LOCTITE® 272 is een rood, anaeroob schroefdraadborgmiddel, ontworpen voor permanente bevestiging van metalen verbindingen met schroefdraad die worden blootgesteld aan temperaturen tot 232°C. Dankzij de hoge sterkte en gemiddelde viscositeit is het ideaal voor het borgen van grote verbindingen zoals bouten en tapeinden, zelfs in omgevingen met hevige trillingen. De thixotrope formule maakt een precieze applicatie mogelijk zonder uitloop, en zorgt voor een gelijkmatige verdeling over de schroefdraad. Het product hardt uit in afwezigheid van lucht tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en biedt zo een effectieve afdichting, terwijl het ongewenst loslopen voorkomt. LOCTITE® 272 is geschikt voor veeleisende industriële omstandigheden en kan worden gebruikt op staal en andere metalen, met voldoende uithardingstijd om de onderdelen te positioneren voordat volledige uitharding.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: rood.
- Losbreekkoppel, M10 staalbouten: 23,0 N·m.
- Fixatietijd: 40.0 min.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 4, snelheid 20 rpm: 4000,0 - 15000,0 mPa.s (cP).
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: rood.
- Losbreekkoppel, M10 staalbouten: 23,0 N·m.
- Fixatietijd: 40.0 min.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 4, snelheid 20 rpm: 4000,0 - 15000,0 mPa.s (cP).
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor permanent borgen van schroefdraadverbindingen die onderhevig zijn aan hoge belastingen;
- Werkt in omgevingen met hoge temperaturen tot 232 °C;
- Bestand tegen schokken en trillingen, waardoor ongewenst losraken wordt voorkomen;
- Biedt een betrouwbare afdichting op schroefdraadverbindingen, waardoor lekkage wordt voorkomen;
- Gemiddelde viscositeit en thixotrope textuur maken het gemakkelijk aan te brengen;
- Biedt een fixatietijd van 40 minuten, waardoor herpositionering mogelijk is voordat uitharding voltooid is.
- Werkt in omgevingen met hoge temperaturen tot 232 °C;
- Bestand tegen schokken en trillingen, waardoor ongewenst losraken wordt voorkomen;
- Biedt een betrouwbare afdichting op schroefdraadverbindingen, waardoor lekkage wordt voorkomen;
- Gemiddelde viscositeit en thixotrope textuur maken het gemakkelijk aan te brengen;
- Biedt een fixatietijd van 40 minuten, waardoor herpositionering mogelijk is voordat uitharding voltooid is.
Toepassingen
LOCTITE® 272 wordt aanbevolen voor permanente verbinding van metalen onderdelen met schroefdraad, inclusief grote bouten en tapeinden. Het is ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen, constante trillingen of zware mechanische belastingen. Het wordt veelgebruikt in de zware machinebouw, auto-industrie en het industriële onderhoud. Dit product is perfect voor verbindingen op staal, waarbij het veiligheid, duurzaamheid en prestaties levert in veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 40 min |
| Gewicht | 56 g |
| Maximumtemperatuur | 232 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,33 excl. BTW
/ stuk
€ 68,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden