LOCTITE ENGINEERING ADHESIVE 932 FLACON 50 ML
Schroefdraadborgmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:932
Rubix:07010383
Fabrikant:88618
EAN:5010266932293

Documenten
Productdetails : LOCTITE ENGINEERING ADHESIVE 932 FLACON 50 ML
De LOCTITE® 932 schroefdraadborging is een anaërobe lijm met lage sterkte, ontworpen voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen. De ééncomponentformulering op basis van dimethacrylaatester maakt een eenvoudige demontage mogelijk, terwijl loskomen door trillingen wordt beperkt. Dit product is geschikt voor assemblages in zachte metalen zoals aluminium en messing.
Kenmerken:
LOCTITE® 932 is een ééncomponent anaërobe lijm die uithardt in afwezigheid van lucht wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. De lage sterkte maakt een eenvoudige demontage mogelijk bij onderhouds- of afstelwerkzaamheden. Dit product borgt schroeven en bouten en beperkt losdraaien door trillingen en herhaalde bewegingen. De lage viscositeit bevordert de capillaire werking in schroefdraadspelingen tot 0,13 mm, waardoor een volledige dekking wordt verkregen. De formulering draagt bij aan de afdichting van schroefdraadverbindingen tegen vloeistoffen en gassen en beschermt de oppervlakken tegen corrosie. Fluorescentie onder UV-licht maakt een snelle visuele controle van de aanwezigheid van het product na applicatie mogelijk.
Specificaties:
• Chemische aard: dimethacrylaatester
• Technologie: anaërobe acrylaat
• Kleur: bruin
• Dichtheid bij 25 °C: 1,05
• Viscositeit bij 25 °C: 100 tot 160 mPa·s
• Fixatietijd op staal: ca. 15 min
• Breekmoment (M10 bout, zwart geoxideerd staal): 1 tot 4 N·m
• Restmoment na demontage: 0,1 tot 2,5 N·m
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 150 °C
• Aanbevolen schroefdraadspeling: tot 0,13 mm
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Houdbaarheid: 24 maanden (ongeopende verpakking)
Normen:
• ISO 10964: testmethode voor bepaling van breek- en restmomenten op schroefdraadverbindingen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): geclassificeerd als oogirritatie van categorie 2 (H319) en STOT SE categorie 3 (H335)
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de EU
Kenmerken:
LOCTITE® 932 is een ééncomponent anaërobe lijm die uithardt in afwezigheid van lucht wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. De lage sterkte maakt een eenvoudige demontage mogelijk bij onderhouds- of afstelwerkzaamheden. Dit product borgt schroeven en bouten en beperkt losdraaien door trillingen en herhaalde bewegingen. De lage viscositeit bevordert de capillaire werking in schroefdraadspelingen tot 0,13 mm, waardoor een volledige dekking wordt verkregen. De formulering draagt bij aan de afdichting van schroefdraadverbindingen tegen vloeistoffen en gassen en beschermt de oppervlakken tegen corrosie. Fluorescentie onder UV-licht maakt een snelle visuele controle van de aanwezigheid van het product na applicatie mogelijk.
Specificaties:
• Chemische aard: dimethacrylaatester
• Technologie: anaërobe acrylaat
• Kleur: bruin
• Dichtheid bij 25 °C: 1,05
• Viscositeit bij 25 °C: 100 tot 160 mPa·s
• Fixatietijd op staal: ca. 15 min
• Breekmoment (M10 bout, zwart geoxideerd staal): 1 tot 4 N·m
• Restmoment na demontage: 0,1 tot 2,5 N·m
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 150 °C
• Aanbevolen schroefdraadspeling: tot 0,13 mm
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Houdbaarheid: 24 maanden (ongeopende verpakking)
Normen:
• ISO 10964: testmethode voor bepaling van breek- en restmomenten op schroefdraadverbindingen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): geclassificeerd als oogirritatie van categorie 2 (H319) en STOT SE categorie 3 (H335)
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de EU
Sterke punten
• Eenvoudige demontage dankzij lage sterkte
• Beperkt losdraaien onder invloed van trillingen
• Afdichting van schroefdraad tegen vloeistoffen en gassen
• Corrosiebescherming van metalen oppervlakken
• Snelle visuele controle via UV-fluorescentie
• Geschikt voor zachte metalen zoals aluminium en messing
• Beperkt losdraaien onder invloed van trillingen
• Afdichting van schroefdraad tegen vloeistoffen en gassen
• Corrosiebescherming van metalen oppervlakken
• Snelle visuele controle via UV-fluorescentie
• Geschikt voor zachte metalen zoals aluminium en messing
Toepassingen
LOCTITE® 932 wordt gebruikt voor het borgen van precisieschroeven en schroefdraadverbindingen in zachte metalen binnen de elektronica-industrie en lichte mechanische assemblages. Dit product is geschikt voor onderhouds- en reparatietoepassingen waarbij latere demontage vereist is, zoals in de auto-industrie. Het wordt toegepast in omgevingen met matige trillingen en waar afdichting van schroefdraad noodzakelijk is, zonder gebruik van aanvullende mechanische borgmiddelen zoals borgmoer, nylstop, gekartelde sluitring, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 15 min |
| Gewicht | 52,1 g |
| Minimale temperatuur | 85 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,60 excl. BTW
/ stuk
€ 70,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen