Referenties
CRC:30696-AA
Rubix:07028805
Fabrikant:30696
EAN:5412386056079

Documenten
Productdetails : CRC 30696-AA SOFT LOCK 50ML
Soft Lock verwijderbare sluiting
Sterke punten
Lock and seal threaded connections of M5-M16
Removable fixing
Medium strength anaerobic adhesive
Good thixotropy and viscosity for a good filling capacity
Removable fixing
Medium strength anaerobic adhesive
Good thixotropy and viscosity for a good filling capacity
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 532,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
