LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 246 FLACON 50 ML
Schroefdraadborging 246
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:246
Rubix:07012704
Fabrikant:234172
EAN:0079340295148

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 246 FLACON 50 ML
LOCTITE 246 is een vloeibaar schroefdraadborgmiddel, dimethacrylaatester, ééncomponent, thixotroop met medium viscositeit en medium sterkte. Het is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van schroefdraad, waarna demontage met standaard handgereedschap mogelijk is. Het product hardt uit als het ingesloten is tussen nauwaansluitende metalen onderdelen en in afwezigheid van zuurstof. Het voorkomt loslopen en lekken door schok- en trilbelasting. Het thixotrope karakter van LOCTITE® 246™ beperkt de migratie van de vloeistof na aanbrenging op het oppervlak.
Sterke punten
• thixotroop
• voorkomt loskomen en lekkage door schokken en vibraties
• vermindert de migratie van vloeibaar product na aanbrenging
• medium viscositeit en medium sterkte
Toepassingen
LOCTITE 246 is bijzonder geschikt voor zware toepassingen zoals bouten gebruikt in transmissies, bouwmachines, wanneer weerstand tegen zware schokken, trillingen en stress-niveau vereist is , samen met de blootstelling aan verhoogde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 5 min |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ stuk
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen