LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 FLACON 50 ML NSF
Schroefdraadborging 222
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:222 BO 50ML EGFD
Rubix:07010014
Fabrikant:195743
EAN:3255460222340

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 FLACON 50 ML NSF
LOCTITE® 222 is een vloeibaar schroefdraadborgmiddel met lage sterkte dat ontworpen is om schroefdraadverbindingen met een diameter kleiner dan 6,35 mm (1/4'') te borgen en af te dichten. Dit product is ideaal om loslopen door schokken en trillingen te voorkomen en tegelijkertijd eenvoudige demontage met conventioneel handgereedschap mogelijk te maken. Het is geschikt voor verschillende metalen substraten, zoals roestvrij staal en aluminium, en werkt zelfs met een dun laagje anticorrosieolie.
Kenmerken:
LOCTITE® 222 is ideaal voor schroeven met een kleine diameter die gemaakt zijn van metaal met lage sterkte, zoals aluminium of messing. Deze biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij schroefdraadverbindingen zonder schade moeten worden gedemonteerd, zoals afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven. De thixotrope formule zorgt voor een gecontroleerd en nauwkeurig aanbrengen en voorkomt productmigratie, zelfs onder belasting. Het product polymeriseert snel in afwezigheid van lucht en biedt een stabiele en betrouwbare hechting op schroefdraadverbindingen. Bovendien is voorbehandeling met primer niet nodig, wat het gebruik vereenvoudigt. De paarse kleur en fluorescentie onder UV-licht zorgen voor gemakkelijke toepassing en visuele controle. LOCTITE® 222 is compatibel met passieve substraten zoals roestvrij staal en vergulde oppervlakken. Het is tolerant voor lichte verontreiniging als gevolg van industriële oliën, b.v. motoroliën, corrosiepreventieolie en snijvloeistoffen.
Specificaties:
- Technologie: acryl.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: paars.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Viscositeit, speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP).
- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, M10 op staal: 6 N·m (50 lb·in)
- Prevaleerkoppel, M10 op staal: 4 N·m (35 lb·in)
- Fixatietijd: 20 minuten.
- Uithardingstype: anaerobe uitharding.
Normen:
LOCTITE® 222 voldoet aan de volgende Normen:
- ISO 10964: deze norm definieert testmethoden voor het beoordelen van de sterkte die nodig is om een schroefdraadverbinding te verbreken (losbreekkoppel) en van de resterende sterkte na het demonteren van de verbinding (prevaleerkoppel). Deze tests zorgen ervoor dat LOCTITE® 222 schroefdraadverbindingen op hun plaats houdt, terwijl gecontroleerde demontage wordt geboden.
- ISO 10123: deze norm definieert testmethoden voor het meten van de afschuifsterkte van structurele kleefmiddelen, wat garandeert dat LOCTITE® 222 een sterke hechting behoudt tussen metalen oppervlakken, zelfs onder belasting.
- ISO 11359-2: beschrijft de lineaire uitzettingscoëfficiënt van materialen, hier gemeten op 80×10-⁶ K-¹.
- ISO 8302: specificeert de thermische geleidbaarheid van materialen, met een gemeten waarde van 0,1 W/(m-K) voor dit product.
- NSF P1 Reg No 123002: certificeert dat het product kan worden gebruikt in omgevingen met voedingsmiddelen zonder risico op besmetting, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt volgens de normen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige producten om de efficiëntie van werkzaamheden te verbeteren. Dankzij producten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, is het merk een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar om innovatieve oplossingen te leveren en tegelijkertijd de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.
Kenmerken:
LOCTITE® 222 is ideaal voor schroeven met een kleine diameter die gemaakt zijn van metaal met lage sterkte, zoals aluminium of messing. Deze biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij schroefdraadverbindingen zonder schade moeten worden gedemonteerd, zoals afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven. De thixotrope formule zorgt voor een gecontroleerd en nauwkeurig aanbrengen en voorkomt productmigratie, zelfs onder belasting. Het product polymeriseert snel in afwezigheid van lucht en biedt een stabiele en betrouwbare hechting op schroefdraadverbindingen. Bovendien is voorbehandeling met primer niet nodig, wat het gebruik vereenvoudigt. De paarse kleur en fluorescentie onder UV-licht zorgen voor gemakkelijke toepassing en visuele controle. LOCTITE® 222 is compatibel met passieve substraten zoals roestvrij staal en vergulde oppervlakken. Het is tolerant voor lichte verontreiniging als gevolg van industriële oliën, b.v. motoroliën, corrosiepreventieolie en snijvloeistoffen.
Specificaties:
- Technologie: acryl.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: paars.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Viscositeit, speed 20 RPM: 1200,0 mPa.s (cP).
- Gebruikstemperatuur: -55 °C tot 150 °C.
- Losbreekkoppel, M10 op staal: 6 N·m (50 lb·in)
- Prevaleerkoppel, M10 op staal: 4 N·m (35 lb·in)
- Fixatietijd: 20 minuten.
- Uithardingstype: anaerobe uitharding.
Normen:
LOCTITE® 222 voldoet aan de volgende Normen:
- ISO 10964: deze norm definieert testmethoden voor het beoordelen van de sterkte die nodig is om een schroefdraadverbinding te verbreken (losbreekkoppel) en van de resterende sterkte na het demonteren van de verbinding (prevaleerkoppel). Deze tests zorgen ervoor dat LOCTITE® 222 schroefdraadverbindingen op hun plaats houdt, terwijl gecontroleerde demontage wordt geboden.
- ISO 10123: deze norm definieert testmethoden voor het meten van de afschuifsterkte van structurele kleefmiddelen, wat garandeert dat LOCTITE® 222 een sterke hechting behoudt tussen metalen oppervlakken, zelfs onder belasting.
- ISO 11359-2: beschrijft de lineaire uitzettingscoëfficiënt van materialen, hier gemeten op 80×10-⁶ K-¹.
- ISO 8302: specificeert de thermische geleidbaarheid van materialen, met een gemeten waarde van 0,1 W/(m-K) voor dit product.
- NSF P1 Reg No 123002: certificeert dat het product kan worden gebruikt in omgevingen met voedingsmiddelen zonder risico op besmetting, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt volgens de normen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve lijmoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige producten om de efficiëntie van werkzaamheden te verbeteren. Dankzij producten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen, is het merk een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar om innovatieve oplossingen te leveren en tegelijkertijd de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te respecteren.
Sterke punten
- Voorkomt effectief losraken van schroefdraadverbindingen onder trillingen en schokken.
- Geschikt voor kleine schroeven tot 6,35 mm diameter.
- Biedt een lage sterkte voor eenvoudige demontage met standaard gereedschap, wat het risico op beschadiging van kwetsbare materialen zoals aluminium of messing vermindert.
- Compatibel met een breed scala aan metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, zonder primer nodig.
- Blijft effectief, zelfs in de aanwezigheid van verontreinigingen, inclusief een dun laagje anticorrosieolie, waardoor grondige voorreiniging niet nodig is.
- Fluorescentie onder UV-licht voor snelle, nauwkeurige inspectie.
- Geschikt voor kleine schroeven tot 6,35 mm diameter.
- Biedt een lage sterkte voor eenvoudige demontage met standaard gereedschap, wat het risico op beschadiging van kwetsbare materialen zoals aluminium of messing vermindert.
- Compatibel met een breed scala aan metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, zonder primer nodig.
- Blijft effectief, zelfs in de aanwezigheid van verontreinigingen, inclusief een dun laagje anticorrosieolie, waardoor grondige voorreiniging niet nodig is.
- Fluorescentie onder UV-licht voor snelle, nauwkeurige inspectie.
Toepassingen
LOCTITE® 222 is ideaal voor de volgende toepassingen:
- Schroefdraadverbindingen die onderhevig zijn aan trillingen, zoals schroeven in pompen, tandwielkasten of persen.
- Borging van afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven op onderdelen zoals klemmen, poelies, gereedschapshouders en regelmechanismen.
- Gebruik op schroefdraadverbindingen met een kleine diameter of metalen assemblages die snelle en betrouwbare polymerisatie vereisen.
- Geschikt voor eenvoudig onderhoud dankzij de gemakkelijke demontage, waardoor het product perfect is voor reparaties of regelmatige aanpassingen.
- Schroefdraadverbindingen die onderhevig zijn aan trillingen, zoals schroeven in pompen, tandwielkasten of persen.
- Borging van afstelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven op onderdelen zoals klemmen, poelies, gereedschapshouders en regelmechanismen.
- Gebruik op schroefdraadverbindingen met een kleine diameter of metalen assemblages die snelle en betrouwbare polymerisatie vereisen.
- Geschikt voor eenvoudig onderhoud dankzij de gemakkelijke demontage, waardoor het product perfect is voor reparaties of regelmatige aanpassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 20 min |
| Viscositeit | 1500 mPa s |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Chemische bestendigheid | ja |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,83 excl. BTW
/ stuk
€ 51,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden