LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 268 STICK 19 GR
Schroefdraadborging 268
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:268
Rubix:07011008
Fabrikant:1709314
EAN:5010266007113
Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 268 STICK 19 GR
LOCTITE 268 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is bestemd voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen. Het is verkrijgbaar in een handige stick voor efficiënte toepassing boven het hoofd. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het verdraagt lichte vervuiling door industriële oliën, corrosiewerende olie en snijolie.
Schroefborgstaaf
Sterke punten
• Hoge hechtsterkte
• Handige stick die druipen voorkomt
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
• Handige stick die druipen voorkomt
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
Toepassingen
Schroefdraadborging - hoge sterkte. Druipvrij. Gebruiksvriendelijke stick. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Droogtijd | 10 min |
| Gewicht | 19 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
