LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 266 FLACON 50 ML
Schroefdraadborgmiddel voor hoge temperaturen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:266
Rubix:07011005
Fabrikant:1117533
EAN:0079340428478

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 266 FLACON 50 ML
It is a high temperature, high strength, anaerobic threadlocker. It is a 1-part, thixotropic liquid that is fast curing and which resists oil and mild surface contamination
Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte. Oppervlakte ongevoelig, hoge temperatuur bestendig anaeroob schroefdraadborgmiddel. Bijzonder geschikt voor sterk belaste onderdelen zoals schroefverbindingen op tandwielkasten, bouwmachines of spoorwegen, waar weerstand tegen hoge schokbelastingen, trillingen en spanningen met gelijktijdige blootstelling aan hoge temperaturen vereist is. het verdraagt weinig olieachtige en andere verontreinigingen.
Toepassingen
Threadlocking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Maximumtemperatuur | 232 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,58 excl. BTW
/ stuk
€ 69,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden