LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2701 BLISTER - FLACON 5 ML
Schroefdraadborgende lijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:2701 BC 5ML NL
Rubix:07019123
Fabrikant:232665
EAN:5010266317816

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2701 BLISTER - FLACON 5 ML
Fluorescerende, groene, anaerobe uithardende schroefdraadborglijm met hoge sterkte en lage viscositeit voor het vergrendelen en afdichten van bevestigingsmiddelen met schroefdraad. LOCTITE 2701 is een groene, laagviskeuze, op methacrylaat gebaseerde schroefdraadborglijm met hoge sterkte, ideaal voor verchroomde oppervlakken. Het verdraagt lichte verontreinigingen van industriële oliën en is geschikt voor alle metalen bevestigingsmiddelen. Het fluoresceert onder UV-licht - geweldig voor kwaliteitscontrole.
Sterke punten
-Lage viscositeit
Bloeit om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken
Hoge sterkte, speciaal voor verchroomde oppervlakken
Voorkomt ongewenste beweging, losraken, lekken en corrosie
Verziet trillingen
Dicht schroefdraad af - maakt tappen door gaten mogelijk
Bloeit om kwaliteitscontrole en inspectie mogelijk te maken
Hoge sterkte, speciaal voor verchroomde oppervlakken
Voorkomt ongewenste beweging, losraken, lekken en corrosie
Verziet trillingen
Dicht schroefdraad af - maakt tappen door gaten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 5 ml |
| Droogtijd | 25 min |
| Viscositeit | 900 mPa s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,58 excl. BTW
/ stuk
€ 9,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden