LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 577 TUBE 50 ML NSF 2068199

LOCTITE® 577

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:577 TTL 50ML EGFD
Rubix:A0102282
Fabrikant:2068199
EAN:5010266011936
LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 577 TUBE 50 ML NSF 2068199
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 577 TUBE 50 ML NSF 2068199


Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor algemeen gebruik voor rechte/rechte en rechte/conische schroefdraden en fittingen. Vult de ruimte tussen schroefdraaddelen en dicht en vergrendelt tegelijkertijd. LOCTITE® 577 is ontworpen voor het vergrendelen en afdichten van metalen buizen en fittingen en andere samenstellingen met schroefdraad. Het product biedt een onmiddellijke lagedrukafdichting voor metalen buizen en fittingen. Het kruipt niet, krimpt niet en scheurt niet. Het heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand en biedt minder migratie van vloeibaar product na het aanbrengen.

Sterke punten

•Medium-strength, general purpose thread sealant for sealing metal threads
Suitable for all metals
Instant low pressure seal
Excellent chemical resistance
Locks connection against vibration-induced loosening and other stresses
Easy to apply
Cures on active and inactive metals
NSF P1 Reg. No. 123001
DVGW Approval (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312

Toepassingen

General Purpose
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode35061000
€ 23,72 excl. BTW
/ stuk
€ 28,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden