SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC 50GR - 829238

Borgmiddel hoge sterkte voor cilindrische bevestigingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:829238
Rubix:07850401
EAN:3660338048227
SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC 50GR - 829238

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL BLOC 50GR - 829238


Toepassingen: Voor het bevestigen van cilindrische onderdelen: voeringen, ringen, rollen, poelies, inzetstukken, nippels...
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Weerstandsklasse: Hoog.
Viscositeit: 400 tot 800 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +200°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 15-30mn
Hechttijd op messing M10-bouten: < 10 min
Definitieve weerstand: 24 uur.
Maximale speling: 0,15 mm
Weerstand tegen verschuiven (norm DIN 54452): 25-44N/mm2
Verpakking: Flacon van 50 g
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Hoge dynamische weerstand en bestand tegen
axiale en radiale krachten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud50 ml
Gewicht50 g
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
€ 347,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 419,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen