LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 243 BLISTER - FLACON 24 ML NSF
Schroefdraadborging 243
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:243
Rubix:07010027
Fabrikant:1370559
EAN:5010266001296

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 243 BLISTER - FLACON 24 ML NSF
Het LOCTITE® 243 schroefdraadborgmiddel is een veelzijdige anaërobe lijm die is ontworpen om moeren en schroeven te beveiligen en af te dichten, waardoor losraken door schokken of trillingen wordt voorkomen. Het is geschikt voor schroefdraadverbindingen met een diameter tot M36 (36 mm). Dit middelsterke product kan eenvoudig worden gedemonteerd met standaard handgereedschap. Blauwe LOCTITE® 243 is compatibel met alle metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal en vergulde oppervlakken.
Kenmerken:
LOCTITE® 243 maakt gebruik van geavanceerde acrylaattechnologie en hardt uit in afwezigheid van lucht tussen nauw aangepaste metalen oppervlakken. De thixotrope formule minimaliseert productmigratie bij het aanbrengen en zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Dit product voorkomt het loskomen van schroefdraadverbindingen in trillende assemblages, zoals pompen, versnellingsbakken en persen. Dit kleefmiddel is bestand tegen verontreinigingen zoals lichte oliën, waardoor voorafgaande reiniging niet noodzakelijk is. LOCTITE® 243 is effectief binnen een temperatuurbereik van -55 tot 180 °C.
Specificaties:
- Technologie: acryl.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: blauw.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Diameter schroefdraad: tot 36 mm.
- Viscositeit: 2.150 mPa.s (20 RPM).
- Soortelijk gewicht, @ 23.0 °C: 1,08.
- Losbreekkoppel, zwarte oxide M10 bouten en zachte stalen moeren: ~26,0 N·m (230,0 in./lb.).
- Prevaleerkoppel, zwarte oxide M10 bouten en zachte stalen moeren: 5,0 N·m (40,0 in./lb.).
- Temperatuurbereik voor toepassing: -55 tot 180 °C.
- Fixatietijd: 10 minuten.
- Uithardingstype: anaëroob.
- Toepassingsmethode: handmatig, pistool of aanbrengsysteem.
- Verpakking: blisterkaart.
Normen:
LOCTITE® 243 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF/ANSI 61: garandeert veilig gebruik in toepassingen met drinkwatersystemen.
- ISO 10964: beoordeelt de sterkte en het draaimoment van schroefdraadverbindingen en garandeert dat LOCTITE® 243 een betrouwbaar draaimoment en kracht behoudt voor schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan hoge niveaus van trillingen en mechanische belasting.
- ISO 10123: bepaalt de afschuifsterkte van lijmen om te garanderen dat LOCTITE® 243 de optimale sterkte tussen metalen oppervlakken behoudt, zelfs onder spanning;
- ISO 11359-2 voor thermische stabiliteit en thermische uitzettingscoëfficiënt, die het vermogen van het product aangeeft om temperatuurschommelingen te weerstaan;
- ISO 8302: bepaalt de thermische geleidbaarheid om de prestaties in omgevingen met hoge temperaturen te voorspellen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde lijmen voor industriële assemblage en onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® 243 maakt gebruik van geavanceerde acrylaattechnologie en hardt uit in afwezigheid van lucht tussen nauw aangepaste metalen oppervlakken. De thixotrope formule minimaliseert productmigratie bij het aanbrengen en zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Dit product voorkomt het loskomen van schroefdraadverbindingen in trillende assemblages, zoals pompen, versnellingsbakken en persen. Dit kleefmiddel is bestand tegen verontreinigingen zoals lichte oliën, waardoor voorafgaande reiniging niet noodzakelijk is. LOCTITE® 243 is effectief binnen een temperatuurbereik van -55 tot 180 °C.
Specificaties:
- Technologie: acryl.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: blauw.
- Fluorescentie: onder UV-licht.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Diameter schroefdraad: tot 36 mm.
- Viscositeit: 2.150 mPa.s (20 RPM).
- Soortelijk gewicht, @ 23.0 °C: 1,08.
- Losbreekkoppel, zwarte oxide M10 bouten en zachte stalen moeren: ~26,0 N·m (230,0 in./lb.).
- Prevaleerkoppel, zwarte oxide M10 bouten en zachte stalen moeren: 5,0 N·m (40,0 in./lb.).
- Temperatuurbereik voor toepassing: -55 tot 180 °C.
- Fixatietijd: 10 minuten.
- Uithardingstype: anaëroob.
- Toepassingsmethode: handmatig, pistool of aanbrengsysteem.
- Verpakking: blisterkaart.
Normen:
LOCTITE® 243 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF/ANSI 61: garandeert veilig gebruik in toepassingen met drinkwatersystemen.
- ISO 10964: beoordeelt de sterkte en het draaimoment van schroefdraadverbindingen en garandeert dat LOCTITE® 243 een betrouwbaar draaimoment en kracht behoudt voor schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan hoge niveaus van trillingen en mechanische belasting.
- ISO 10123: bepaalt de afschuifsterkte van lijmen om te garanderen dat LOCTITE® 243 de optimale sterkte tussen metalen oppervlakken behoudt, zelfs onder spanning;
- ISO 11359-2 voor thermische stabiliteit en thermische uitzettingscoëfficiënt, die het vermogen van het product aangeeft om temperatuurschommelingen te weerstaan;
- ISO 8302: bepaalt de thermische geleidbaarheid om de prestaties in omgevingen met hoge temperaturen te voorspellen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde lijmen voor industriële assemblage en onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor effectieve beveiliging van schroefdraadverbindingen door losraken onder trillingen te voorkomen;
- Compatibel met alle typen metaal, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal;
- Bestand tegen oliën, waardoor vooraf reinigen niet nodig is;
- Eenvoudige demontage met standaard handgereedschap, wat ideaal is voor onderhoud.
- Hoge hittebestendigheid, wat betrouwbare prestaties tot tot 180 °C biedt.
- Thixotrope eigenschappen verminderen productmigratie voor een nauwkeurig en schoon aanbrengen.
- Compatibel met alle typen metaal, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal;
- Bestand tegen oliën, waardoor vooraf reinigen niet nodig is;
- Eenvoudige demontage met standaard handgereedschap, wat ideaal is voor onderhoud.
- Hoge hittebestendigheid, wat betrouwbare prestaties tot tot 180 °C biedt.
- Thixotrope eigenschappen verminderen productmigratie voor een nauwkeurig en schoon aanbrengen.
Toepassingen
LOCTITE® 243 is ideaal voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen in diverse industriële sectoren. Het is geschikt voor schroefdraadverbindingen met een diameter tot M36, vaak gebruikt in zware industriële toepassingen en grote mechanische apparatuur. Dit product wordt aanbevolen voor toepassingen op apparatuur die onderhevig is aan trillingen, zoals pompen, motoren, versnellingsbakken en persen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x92x223 mm |
| Inhoud | 24 ml |
| Droogtijd | 10 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ stuk
€ 30,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden