LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 290 FLACON 250 ML

Schroefdraadborging 290

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:290
Rubix:07010044
Fabrikant:233758
EAN:5010266290737
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 290 FLACON 250 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 290 FLACON 250 ML


LOCTITE® 290 is een anaeroob schroefdraadborgmiddel met capillariteit, ontwikkeld voor het borgen en afdichten van reeds geassembleerde bevestigers. Door de lage viscositeit en capillariteit dringt het product door in schroefdraden, waardoor het effectief loskomen en lekkages door trillingen en schokken voorkomt. Het is ideaal voor schroeven in pompen, versnellingsbakbehuizingen en persen, en kan ook worden gebruikt om poriën in lasnaden, gietstukken en onderdelen van gesinterd metaal op te vullen.

Kenmerken:
LOCTITE® 290 dringt door in reeds bevestigde schroefdraden, waardoor demontage vóór het aanbrengen overbodig is en een effectieve borging wordt gegarandeerd. De middelhoge tot hoge sterkte voorkomt loskomen onder trillingen. Het product is geschikt voor metalen ondergronden, hardt uit zonder zuurstof en zorgt voor een betrouwbare bevestiging. Het aanbrengen na montage maakt het ideaal voor stelschroeven, elektrische connectoren en instrumentatieschroefjes. Voor demontage is verhitting nodig.

Specificaties:
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Viscositeit: 40.0 mPa.s (cP).
- Aanbrengmethode: achteraf aangebracht.
- Uithardingstype: anaeroob.
- Toepassingstemperatuur: -55 tot 150 °C.
- Fixatietijd: 20 min.
- Losbreekkoppel (M10 staal): 10 Nm.
- Prevaleerkoppel (M10 staal): 29 Nm.
- Aanbevolen voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.

Normen:
Dit LOCTITE® 290 schroefdraadborgmiddel voldoet aan de militaire norm Mil-S-46163A Type III Grade R. Deze norm specificeert de vereisten voor anaerobe ééncomponentmiddelen die worden gebruikt voor borging en afdichting van schroefdraden. Deze certificering garandeert betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden, met weerstand tegen mechanische en thermische belastingen en een veilige, duurzame bevestiging.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Dringt door capillairiteit in reeds bevestigde schroefdraadverbindingen, geen demontage nodig;
- Voorkomt effectief loskomen door trillingen en schokken;
- Vult poriën in lasnaden, gietstukken en onderdelen van gesinterd metaal;
- Geschikt voor diverse metalen, waaronder staal, roestvrij staal en messing;
- Snelle en efficiënte toepassing na montage;
- Verhitting vereist voor demontage, wat zorgt voor een duurzame bevestiging.

Toepassingen

LOCTITE® 290 is ideaal voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen in uiteenlopende industriële sectoren. Het wordt aanbevolen voor schroeven in pompen, versnellingsbakbehuizingen en persen, maar ook voor stelschroeven, elektrische connectoren en instrumentatieschroefjes. Tot slot is dit kleefmiddel geschikt voor het opvullen van poriën in lasnaden, gietstukken en onderdelen van gesinterd metaal, waardoor een optimale afdichting en borging wordt gegarandeerd.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)178x114x163 mm
Inhoud250 ml
Droogtijd20 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 189,68 excl. BTW
/ stuk
€ 229,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden