LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 270 FLACON 50 ML NSF
Schroefdraadborging 270
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:270 BO 50ML EGFD
Rubix:07010034
Fabrikant:1335897
EAN:5010266000749



Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 270 FLACON 50 ML NSF
LOCTITE® 270 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, dat ontworpen is voor permanente borging en afdichting van schroefdraadverbindingen. Dit product garandeert een duurzame en betrouwbare verbinding, zelfs bij schokken en trillingen.
Kenmerken:
LOCTITE® 270 is bijzonder effectief bij het borgen van moeren, bouten en tapeinden en zorgt voor een permanente fixatie. Deze lijm hardt uit in afwezigheid van lucht zodra deze is opgesloten tussen metalen oppervlakken met een minimale speling. Dit product is effectief op alle metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, aluminium en vergulde oppervlakken. Het kan uitharden zonder voorafgaande reiniging, zelfs in de aanwezigheid van corrosiewerende oliën of snijvloeistoffen. Hoewel LOCTITE® 270 een permanente borging biedt dankzij de hoge sterkte, blijft demontage mogelijk door de onderdelen te verwarmen tot 300 °C en te demonteren zolang ze warm zijn.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Fluorescentie: detecteerbaar onder UV-licht.
- Viscositeit: 500 mPa.s (cP) bij 20 RPM.
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 180 °C.
- Fixatietijd: 10 minuten.
- Losbreekkoppel, Staal M10: 33 Nm.
- Prevaleerkoppel, Staal M10: 33 Nm.
Normen:
LOCTITE® 270 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF P1: certificeert dat het product geschikt is voor gebruik als lijm en/of afdichtingsmiddel in de voedselverwerkingsindustrie, wat de veiligheid in kritische toepassingen waarborgt.
- ISO 10964: deze norm bepaalt de prestatietesten voor het uitharden en de losbreekkoppel van kleefmiddelen.
- ISO 10123: specificeert testmethoden voor het beoordelen van de afschuifsterkte van structurele lijmen die worden aangebracht op stalen as-ring verbindingen, waardoor de robuustheid en betrouwbaarheid van het product wordt aangetoond.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde kleefmiddelen voor assemblage en industrieel onderhoud. Het merk speelt in op de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Dankzij geavanceerde technische expertise en strikte certificeringen garandeert het bedrijf prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven.
Kenmerken:
LOCTITE® 270 is bijzonder effectief bij het borgen van moeren, bouten en tapeinden en zorgt voor een permanente fixatie. Deze lijm hardt uit in afwezigheid van lucht zodra deze is opgesloten tussen metalen oppervlakken met een minimale speling. Dit product is effectief op alle metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, aluminium en vergulde oppervlakken. Het kan uitharden zonder voorafgaande reiniging, zelfs in de aanwezigheid van corrosiewerende oliën of snijvloeistoffen. Hoewel LOCTITE® 270 een permanente borging biedt dankzij de hoge sterkte, blijft demontage mogelijk door de onderdelen te verwarmen tot 300 °C en te demonteren zolang ze warm zijn.
Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Kleur: groen.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Fluorescentie: detecteerbaar onder UV-licht.
- Viscositeit: 500 mPa.s (cP) bij 20 RPM.
- Gebruikstemperatuur: -55 tot 180 °C.
- Fixatietijd: 10 minuten.
- Losbreekkoppel, Staal M10: 33 Nm.
- Prevaleerkoppel, Staal M10: 33 Nm.
Normen:
LOCTITE® 270 voldoet aan de volgende Normen:
- NSF P1: certificeert dat het product geschikt is voor gebruik als lijm en/of afdichtingsmiddel in de voedselverwerkingsindustrie, wat de veiligheid in kritische toepassingen waarborgt.
- ISO 10964: deze norm bepaalt de prestatietesten voor het uitharden en de losbreekkoppel van kleefmiddelen.
- ISO 10123: specificeert testmethoden voor het beoordelen van de afschuifsterkte van structurele lijmen die worden aangebracht op stalen as-ring verbindingen, waardoor de robuustheid en betrouwbaarheid van het product wordt aangetoond.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies en staat bekend om zijn geavanceerde kleefmiddelen voor assemblage en industrieel onderhoud. Het merk speelt in op de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Dankzij geavanceerde technische expertise en strikte certificeringen garandeert het bedrijf prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen en tegelijkertijd hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te handhaven.
Sterke punten
- Zorgt voor permanent borgen van schroefdraadverbindingen, zelfs in omgevingen die blootstaan aan grote schokken en trillingen;
- Werkt effectief op alle soorten metaal, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal en aluminium;
- Tolereert lichte verontreiniging door snij- of anticorrosieoliën, waardoor er minder voorbereidende stappen nodig zijn;
- Bestand tegen temperaturen van -55 tot 180 °C, waardoor betrouwbare prestaties in extreme omstandigheden gegarandeerd zijn.
- Werkt effectief op alle soorten metaal, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal en aluminium;
- Tolereert lichte verontreiniging door snij- of anticorrosieoliën, waardoor er minder voorbereidende stappen nodig zijn;
- Bestand tegen temperaturen van -55 tot 180 °C, waardoor betrouwbare prestaties in extreme omstandigheden gegarandeerd zijn.
Toepassingen
LOCTITE® 270 wordt aanbevolen voor gebruik in permanente schroefdraadverbindingen die blootstaan aan schokken en trillingen. Dit product is ideaal voor:
- Tapeinden op motorcarter;
- Moeren en bouten op pompbehuizingen en -deksels;
- Versnellingsbak- en personderdelen.
- Tapeinden op motorcarter;
- Moeren en bouten op pompbehuizingen en -deksels;
- Versnellingsbak- en personderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 28x28x91 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Gewicht | 55,8 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,27 excl. BTW
/ stuk
€ 51,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden