LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 248 BLISTER - STICK 9 GR
LOCTITE 248 Normaal Schroefdraadborgmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:248
Rubix:07011002
Fabrikant:1715105
EAN:5010266007083

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 248 BLISTER - STICK 9 GR
LOCTITE® 248 biedt een doeltreffende oplossing voor het vergrendelen en afdichten van schroefdraadverbindingen. Dit schroefdraadborgmiddel met gemiddelde hechtsterkte wordt geleverd in de vorm van een niet-druipende, gemakkelijk aan te brengen stick, wat een schone toepassing mogelijk maakt, en waardoor het ideaal is voor gebruik op hoogte of op verticale oppervlakken. De blauwe middelsterke formule zorgt voor betrouwbare borging en maakt demontage mogelijk met standaard handgereedschap. LOCTITE® 248 voorkomt losgaan door vibratie, en is daardoor bijzonder geschikt voor schroeven in pompen, versnellingsbehuizingen, persen, moeren, bouten en spijkers. Dit kleefmiddel functioneert op alle metalen, inclusief passieve substraten zoals roestvrij staal, aluminium en geplateerde oppervlakken, zonder dat een activator nodig is. Dit product kan zelfs worden aangebracht op licht geoliede bevestigingen zonder voorafgaande reiniging.
Specificaties:
- Kleur: blauw.
- Sterkte: middelsterk.
- Losbreekkoppel (M10 staal moeren/bouten): 23,0 N·m.
- Fysieke vorm: halfvaste stick.
- Fixatietijd: 5,0 min.
- Toepassingstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Uithardingstype: anaeroob.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Kleur: blauw.
- Sterkte: middelsterk.
- Losbreekkoppel (M10 staal moeren/bouten): 23,0 N·m.
- Fysieke vorm: halfvaste stick.
- Fixatietijd: 5,0 min.
- Toepassingstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Uithardingstype: anaeroob.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Schone en eenvoudige toepassing dankzij de halfvaste stickvorm;
- Voorkomt losgaan van schroefdraadverbindingen door vibratie;
- Compatibel met alle metaaltypes, inclusief passieve substraten;
- Toepasbaar op licht geoliede bevestigingen zonder voorafgaand reinigen;
- Eenvoudige demontage met standaard handgereedschap, wat het onderhoud vergemakkelijkt;
- Geschikt voor verticale toepassingen en werkzaamheden op hoogte, waardoor verspilling wordt verminderd en de precisie wordt verhoogd.
- Voorkomt losgaan van schroefdraadverbindingen door vibratie;
- Compatibel met alle metaaltypes, inclusief passieve substraten;
- Toepasbaar op licht geoliede bevestigingen zonder voorafgaand reinigen;
- Eenvoudige demontage met standaard handgereedschap, wat het onderhoud vergemakkelijkt;
- Geschikt voor verticale toepassingen en werkzaamheden op hoogte, waardoor verspilling wordt verminderd en de precisie wordt verhoogd.
Toepassingen
LOCTITE® 248 is bijzonder aanbevolen voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen in uiteenlopende industriële omgevingen. Dit product wordt veel gebruikt bij de assemblage en het onderhoud van mechanische componenten die worden blootgesteld aan trillingen, zoals schroeven in pompen, versnellingsbakken en persen. Dankzij de compatibiliteit met alle metaalsoorten, inclusief passieve substraten, is het zeer geschikt voor de machinebouw, auto-industrie en industrieel onderhoud. De gebruiksvriendelijke stickvorm maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen op moeilijk bereikbare of verticale oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 9 ml |
| Droogtijd | 5 min |
| Gewicht | 9 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,52 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 213,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden