3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL43 BLAUW 50 ML

3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL43

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100034008
Rubix:A0637276
Fabrikant:7100034008
EAN:04054596839533
3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL43 BLAUW 50 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL43 BLAUW 50 ML


3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL43 voorkomt corrosie en trillingen, en is schokbestendig. Verwijderbaar met handgereedschappen.
3M™ Scotch-Weld™ Threadlocker TL43 is een oliebestendige universele schroefborging.

Sterke punten

Blauw, te verwijderen met medium inspanning;Gemiddelde viscositeit;Olietolerant. Voorkomt corrosie en trillingen, en biedt schokbestendigheid.;Blauw, gemiddeld verwijderingsmoment;Lange open tijd anaërobe lijmen die snel uitharden

Toepassingen

Use to lock all metric and imperial nuts and bolts and prevent vibration loosening and leakage through the threads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud50 ml
Droogtijd30 min
Viscositeit18000 mPa s
Maximumtemperatuur149 °C
€ 368,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 445,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen