LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 243 BLISTER - FLACON 5 ML NSF
Schroefdraadborging 243
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:243
Rubix:07019122
Fabrikant:1370535
EAN:5010266001234

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 243 BLISTER - FLACON 5 ML NSF
LOCTITE 243 is een schroefdraadborgmiddel met medium sterkte voor algemeen gebruik. Dit schroefdraadborgmiddel zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.
Sterke punten
Uw voordelen:
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud
• P1 NSF Reg. Nr.: 123000
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud
• P1 NSF Reg. Nr.: 123000
Toepassingen
Schroefdraadborging - medium sterkte. Algemeen gebruik. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 5 ml |
| Droogtijd | 10 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,61 excl. BTW
/ stuk
€ 9,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen