LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 278 FLACON 250 ML

Schroefborgmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:278 250ML
Rubix:07012714
EAN:5010266427539
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 278 FLACON 250 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 278 FLACON 250 ML


High strength, medium viscosity methacrylate-based threadlocking adhesive. High temperature resistance. LOCTITE® 278 is a high strength, medium viscosity, methacrylate-based threadlocking adhesive. Can tolerate slight contaminations of industrial oils
LOCTITE 278 is een groene, zeer sterke, middelviskeuze schroefborging op basis van methacrylaat. Het bereikt handvastheid in 20 minuten op staal, 20 minuten op messing en 60 minuten op roestvrij staal en is daarmee ideaal voor toepassingen waarbij het wegvloeien van lijm moet worden voorkomen. Verdraagt lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge temperatuurbestendigheid.

Sterke punten

•Medium viscosity
Resists vibration
Prevents unwanted movement, loosening, leaks and corrosion
High strength

Toepassingen

Threadlocking
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud250 ml
Droogtijd60 min
Viscositeit3600 mPa s
Maximumtemperatuur200 °C
Chemische bestendigheidja
Aangepaste tariefcode35061000
€ 211,14 excl. BTW
/ stuk
€ 255,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen