SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL 50GR - 735998
Borgmiddel voor cilindrische bevestigingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:735998
Rubix:07850034
EAN:3660338017698



Documenten
Productdetails : SPARTEX BORGMIDDEL CILINDRISCH FIXROUL 50GR - 735998
Toepassingen: Bevestiging van rollen, ringen, kettingwielen, lagers, enz...
Kan worden gebruikt voor het verbeteren van de weerstand van bestaande concepten.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 120 tot 190 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Definitieve weerstand na 12 uur.
Maximale speling: 0,04 tot 0,13 mm
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 25 tot 43 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 21 tot 38 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Duits fabricaat.
Kan worden gebruikt voor het verbeteren van de weerstand van bestaande concepten.
Kleur: Groen.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 120 tot 190 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Definitieve weerstand na 12 uur.
Maximale speling: 0,04 tot 0,13 mm
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 25 tot 43 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 21 tot 38 N/mm²
Verpakking: Flacon van 50 g
Duits fabricaat.
Sterke punten
Oliebestendig
100% contact met het oppervlak voor een
gelijkmatige verdeling van de spanning
100% contact met het oppervlak voor een
gelijkmatige verdeling van de spanning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 287,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen