SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF14 35GR - 840475
Gel met gemiddelde wrijving FF14 gelpomp voor montages met schroefdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:840475
Rubix:07850408
EAN:3660338059186

Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF14 35GR - 840475
Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken.
Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting.
Normale sterkte van schroefdraden voor alle metalen.
Kleur: Blauw.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger.
Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt.
Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 20.000 tot 30.000 mPa.s
Weerstandsklasse: gemiddeld
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting.
Normale sterkte van schroefdraden voor alle metalen.
Kleur: Blauw.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger.
Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt.
Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 20.000 tot 30.000 mPa.s
Weerstandsklasse: gemiddeld
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Geen verontreiniging van de gel tijdens het
aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te
verspreiden
aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te
verspreiden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 35 ml |
| Gewicht | 35 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 503,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen