LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 242 FLACON 50 ML

Schroefdraadborging 242

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:242
Rubix:07010026
Fabrikant:142504
EAN:5010266242538
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 242 FLACON 50 ML
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 242 FLACON 50 ML


LOCTITE® 242 schroefdraadborgmiddel is ontwikkeld voor het betrouwbaar borgen van metalen schroefdraden met een draadmaat tot M36. Het product is compatibel met een breed scala aan metalen, waaronder staal, roestvrij staal en messing. Dankzij de anaerobe formulering op basis van methacrylaat en een gemiddelde sterkte zorgt LOCTITE® 242 voor een stevige bevestiging die eenvoudig kan worden losgemaakt met standaard handgereedschap. De thixotrope textuur en gemiddelde viscositeit voorkomen dat het product wegvloeit na het aanbrengen, wat resulteert in een nauwkeurige en schone toepassing. De snelle uitharding verkort bovendien stilstandtijden.

Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: blauw.
- Viscositeit (Brookfield - RVF, @ 25 °C, Spindle 3, 20 rpm, Helipath): 800 tot 1600 mPa.s (cP).
- Fixatietijd: 5 tot 20 minuten.
- Aanbevolen voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Medium sterkte voor eenvoudig verwijderen met handgereedschap;
- Thixotrope formule vermindert druipen en vergemakkelijkt nauwkeurig aanbrengen;
- Medium viscositeit voor een goede dekking van de schroefdraad;
- Snelle fixatie voor verminderde stilstandtijd bij assemblages;
- Compatibel met een reeks metalen, waaronder staal, roestvrij staal en messing;
- Voorkomt effectief loskomen door trillingen.

Toepassingen

LOCTITE® 242 schroefdraadborgmiddel wordt aanbevolen voor industriële toepassingen op metalen assemblages met schroefdraad, in het bijzonder in contexten waar toekomstige demontage wordt verwacht. Het is ideaal voor mechanische onderhoudsomgevingen, productielijnen, bevestigingssystemen van machines, evenals voor werkzaamheden aan stalen, roestvrijstalen en messing componenten. Het wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren, waaronder productie, mechanische assemblage, industrieel onderhoud en metaalbewerking. Dankzij de snelle uithardingstijd is het flexibel inzetbaar, zelfs onder dynamische werkomstandigheden.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Droogtijd10 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode35061000
€ 49,98 excl. BTW
/ stuk
€ 60,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden