SPARTEX SCHROEFDRAAD AFDICHTING METAAL 75G NSF - 736000

Schroefdraad afdichtingsmiddel voor metalen draadverbindingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:736000
Rubix:07860011
EAN:3660338017681
SPARTEX SCHROEFDRAAD AFDICHTING METAAL 75G NSF - 736000
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX SCHROEFDRAAD AFDICHTING METAAL 75G NSF - 736000


Toepassingen: Product goedgekeurd volgens Gasnorm DIN DVGW EN 751-1. Afdichting van buizen en koppelingen met schroefdraad. Vervangt vlas, linten en voegpasta.
De onderdelen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd.
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 24 000 mPa.s (thixotroop).
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hechttijd op schroef M10 staal: 15 - 30 min
Hechttijd: 1 tot 3 uur.
Uiteindelijke weerstand na 3 tot 6 uur.
Maximale speling: 0, 40 mm
Breekmoment, vrije verbinding volgens norm DIN 54454: 20 Nm
Weerstand tegen verschuiven volgens norm DIN 54452: 6 -13 N/mm²
Is na volledige polymerisatie bestand tegen de barstdruk van de verbinding.
Verpakking: Accordeonfles van 75 g
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

50% meer in vergelijking met andere veelgebruikte flacons
Flacon van 75 gram
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud75 ml
Gewicht75 g
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 30,66 excl. BTW
/ stuk
€ 37,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden