LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 565 FLACON 250 ML
Schroefdraadafdichting 565
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:565
Rubix:07012653
Fabrikant:88552

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 565 FLACON 250 ML
LOCTITE 565 is een schroefdraadafdichtingsmiddel, witte tot gebroken witte pasta, methacrylaatester, ééncomponent. Hoogviskeus en lage sterkte. Het product hardt uit als het ingesloten is tussen nauwaansluitende metalen oppervlakken en in afwezigheid van zuurstof. Het voorkomt loslopen en lekken door schok-en trilbelasting.
Sterke punten
• hoge viscositeit
• lage sterkte
• eencomponent - moet niet gemengd worden
• voor grove schroefdraden
Toepassingen
LOCTITE 565 is ontworpen voor het borgen en afdichten van metalen buizen en fittingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,200x49,213x241,300 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Maximumtemperatuur | 25 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,74 excl. BTW
/ stuk
€ 152,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen