LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 225 FLACON 50 ML
Schroefdraadborging 225
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:225 50ML
Rubix:07010018
Fabrikant:231543
EAN:5010266223322

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 225 FLACON 50 ML
Met medium sterkte voldoet de LOCTITE 225 schroefdraadborging aan de eisen van demonteerbare assemblages die onderhevig zijn aan herhaalde mechanische belastingen. Deze is ontworpen voor schroefdraadverbindingen waarbij een gecontroleerde mechanische weerstand vereist is en zorgt voor zowel borging als afdichting van geschroefde verbindingen.
Kenmerken:
De LOCTITE 225 is bruin van kleur en wordt geleverd als vloeistof met een middelhoge viscositeit, wat een goede penetratie in schroefdraad mogelijk maakt. De chemie op basis van dimethacrylaatester berust op een ééncomponent anaërobe lijm die uithardt bij afwezigheid van lucht wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. De formulering draagt bij aan een nette applicatie, beperkt uitlopen en maakt visuele controle onder UV-licht mogelijk dankzij de fluorescentie. Het product zorgt voor zowel het borgen van bevestigingen als de afdichting van assemblages, terwijl demontage mogelijk blijft.
Specificaties:
• Product: LOCTITE® 225
• Uiterlijk (niet-uitgehard): bruine vloeistof
• Technologie: anaërobe lijm
• Hoofdchemie: dimethacrylaatester
• Aantal componenten: ééncomponent
• Viscositeit bij 25 °C (Brookfield RVT, 2,5 rpm): 17.500 tot 52.500 mPa·s
• Verstel-/positioneringstijd: ca. 50 minuten
• Volledige uithardingstijd: 24 u
• Bedrijfstemperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C
• Verpakkingen: tubes van 50 ml en 250 ml
Normen:
• ISO 10964: testmethode voor het bepalen van losdraai- en borgkoppels van metalen schroefdraadverbindingen
• ISO 10123: norm voor het meten van drukschuifsterkte op metalen proefstukken
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): kader voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen via veiligheidsinformatiebladen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): regels voor classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels binnen de EU
Kenmerken:
De LOCTITE 225 is bruin van kleur en wordt geleverd als vloeistof met een middelhoge viscositeit, wat een goede penetratie in schroefdraad mogelijk maakt. De chemie op basis van dimethacrylaatester berust op een ééncomponent anaërobe lijm die uithardt bij afwezigheid van lucht wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. De formulering draagt bij aan een nette applicatie, beperkt uitlopen en maakt visuele controle onder UV-licht mogelijk dankzij de fluorescentie. Het product zorgt voor zowel het borgen van bevestigingen als de afdichting van assemblages, terwijl demontage mogelijk blijft.
Specificaties:
• Product: LOCTITE® 225
• Uiterlijk (niet-uitgehard): bruine vloeistof
• Technologie: anaërobe lijm
• Hoofdchemie: dimethacrylaatester
• Aantal componenten: ééncomponent
• Viscositeit bij 25 °C (Brookfield RVT, 2,5 rpm): 17.500 tot 52.500 mPa·s
• Verstel-/positioneringstijd: ca. 50 minuten
• Volledige uithardingstijd: 24 u
• Bedrijfstemperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C
• Verpakkingen: tubes van 50 ml en 250 ml
Normen:
• ISO 10964: testmethode voor het bepalen van losdraai- en borgkoppels van metalen schroefdraadverbindingen
• ISO 10123: norm voor het meten van drukschuifsterkte op metalen proefstukken
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): kader voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen via veiligheidsinformatiebladen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): regels voor classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels binnen de EU
Sterke punten
• Beperkt losdraaien van bevestigingen onder invloed van schokken en trillingen
• Demonteerbaar met standaard handgereedschap dankzij middelsterke borging
• Gecontroleerde applicatie door middelhoge viscositeit, met minder uitlopen en vervuiling
• Afdichting van schroefdraad, wat lekkage en corrosie helpt beperken
• Kwaliteitscontrole mogelijk dankzij fluorescentie onder UV-licht
• Demonteerbaar met standaard handgereedschap dankzij middelsterke borging
• Gecontroleerde applicatie door middelhoge viscositeit, met minder uitlopen en vervuiling
• Afdichting van schroefdraad, wat lekkage en corrosie helpt beperken
• Kwaliteitscontrole mogelijk dankzij fluorescentie onder UV-licht
Toepassingen
Deze schroefdraadborging is bedoeld voor het borgen en afdichten van metalen schroefdraadverbindingen waarbij latere demontage vereist is. Dit product wordt toegepast in industriële en mechanische assemblages die onderhevig zijn aan trillingen of temperatuurschommelingen, zoals in onderhoudsomgevingen, algemene mechanica en de auto-industrie. De vloeibare vorm is geschikt voor horizontale, verticale en bovenhandse toepassingen en kan worden gebruikt op materialen zoals staal, roestvast staal, messing en gecoate oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 50 min |
| Viscositeit | 52500 mPa s |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 21 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,43 excl. BTW
/ stuk
€ 62,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen