LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 270 FLACON 10 ML NSF
Schroefdraadborging
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:270
Rubix:07010033
Fabrikant:1918991
EAN:5010266009124

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 270 FLACON 10 ML NSF
LOCTITE 270 is een schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie bij het vastzetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is bestemd voor het permanent borgen van assemblages die niet mogen loskomen. Het is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie. Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C.
Sterke punten
Uw voordelen:
• Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
• P1 NSF Reg. Nr.: 123006
• Algemeen schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte voor maximale efficiëntie
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)
• Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Demontage is mogelijk door verhitting tot 300 °C
• P1 NSF Reg. Nr.: 123006
Toepassingen
Schroefdraadborging - hoge sterkte. Permanente borging. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 57x28x158 mm |
| Inhoud | 10 ml |
| Droogtijd | 10 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,48 excl. BTW
/ stuk
€ 15,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden