LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 586 FLACON 250 ML
Schroefdraadafdichting 586
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:586
Rubix:07010193
Fabrikant:88566
EAN:5010266586465

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 586 FLACON 250 ML
LOCTITE 586 is een afdichtingsmiddel met hoge sterkte voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het product hardt langzaam uit en biedt een afdichting met hoge druk voor metalen pijpen en fittings. Het werkt uitstekend op messing en is ook geschikt voor koper. Het kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering.
Sterke punten
Uw voordelen:
• Afdichtingsmiddel met hoge sterkte voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings
• Lange uithardingstijd
• Bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing
• Zorgt voor een afdichting met hoge druk
• Borgt de verbinding tegen het loskomen door trilling
• Afdichtingsmiddel met hoge sterkte voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings
• Lange uithardingstijd
• Bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing
• Zorgt voor een afdichting met hoge druk
• Borgt de verbinding tegen het loskomen door trilling
Toepassingen
Schroefdraadafdichting - hoge sterkte. Bijzonder geschikt voor verbindingen in koper en messing. Langzame uitharding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 178x114x163 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,34 excl. BTW
/ stuk
€ 225,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden