SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL CILINDR. FF12 35GR 840473

Rollenbevestiger gel - FF12 Gelpomp voor het bevestigen van cilindrische onderdelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:840473
Rubix:07850406
EAN:3660338059209
SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL CILINDR. FF12 35GR 840473

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL CILINDR. FF12 35GR 840473


Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Voor het bevestigen van cilindrische onderdelen: inzetstukken, voeringen, ringen, nippels, poelies, rollen.
Kleur: Groen.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Weerstandsklasse: hoog.
Viscositeit: 14.000 tot 20.000 mPa.s
Toelaatbare speling: 0,10 tot 0,30 mm
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Product kan volledig worden verbruikt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud35 ml
Gewicht35 g
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 365,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 442,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen