LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 221 FLACON 250 ML

Loctite schroefdraadborgmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:221
Rubix:07012702
Fabrikant:142444
EAN:5010266169675
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 221 FLACON 250 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 221 FLACON 250 ML


LOCTITE® 221 is een op methacrylaat gebaseerde schroefdraadborglijm die is ontworpen voor toepassingen met een lage sterkte op kleine schroefdraden tot een maximale grootte van M12. De typische uithardingstijden zijn respectievelijk 25, 20 en 210 minuten op staal, messing en roestvrij staal. Met een lage viscositeit en een losbreekmoment van 8,5 Nm is het product ontworpen voor bevestigingsmiddelen die gemakkelijk met standaard handgereedschap kunnen worden gedemonteerd.

Sterke punten

Lage sterkte
Lage viscositeit
Ontworpen voor kleine schroefdraden
Verschillende verpakkingsgroottes

Toepassingen

Geschikt voor toepassingen zoals het afstellen van stelschroeven, bevestigingsmiddelen met een kleine diameter of een lange ingrijplengte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud250 ml
Droogtijd210 min
Viscositeit150 mPa s
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Chemische bestendigheidja
€ 220,59 excl. BTW
/ stuk
€ 266,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen