LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 5400 TUBE 250 ML
Schroefdraadafdichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:5400
Rubix:07012828
Fabrikant:1953598
EAN:5010266010137

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 5400 TUBE 250 ML
Het LOCTITE® 5400 schroefdraadafdichtingsmiddel is een thixotroop ééncomponentproduct, ontworpen voor het afdichten en borgen van metalen pijpen en fittingen. Het is geschikt voor verbindingen met een schroefdraadmaat tot M80/R3" (80 mm) en kan ook worden toegepast op andere cilindrische metalen assemblages. De anaerobe formule maakt uitharding mogelijk bij afwezigheid van lucht tussen nauwaansluitende metalen oppervlakken en biedt een betrouwbare bescherming tegen trillingen en schokken die lekkage of loskomen kunnen veroorzaken. De UV-fluorescentie zorgt voor een eenvoudige kwaliteitscontrole. Het product komt niet los, krimpt niet en barst niet, wat een duurzame afdichting garandeert zonder risico op verstopping van systemen. Het zorgt voor een onmiddellijke afdichting bij lage druk, zelfs bij lage temperaturen. Daarnaast is het bestand tegen brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen. De formule bevat geen kankerverwekkende, mutagene of giftige stoffen, wat het veilig maakt voor industrieel gebruik.
Specificaties:
- Kleur: geel, oranje.
- Losbreekkoppel, M10 zwart oxide bouten: 19,0 N·m (170,0 in./lb).
- Anaerobe uitharding.
- Secundaire uitharding mogelijk (met activator).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, roestvrij staal, metaal aluminium, metaal messing.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Viscositeit: 12.500,0 mPa.s (cP).
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Kleur: geel, oranje.
- Losbreekkoppel, M10 zwart oxide bouten: 19,0 N·m (170,0 in./lb).
- Anaerobe uitharding.
- Secundaire uitharding mogelijk (met activator).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, roestvrij staal, metaal aluminium, metaal messing.
- Gebruikstemperatuurbereik: -55,0 tot 150,0 °C.
- Viscositeit: 12.500,0 mPa.s (cP).
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een betrouwbare en duurzame afdichting van metalen schroefdraadverbindingen;
- Beschermt tegen loskomen en lekkage door trillingen en schokken;
- Eenvoudige toepassing dankzij de thixotrope consistentie;
- UV-fluorescentie voor efficiënte kwaliteitscontrole;
- Snelle uitharding in afwezigheid van lucht voor directe fixatie;
- Compatibel met verschillende metalen, waaronder roestvrij staal, aluminium en messing;
- Bestand tegen een breed temperatuurbereik van -55 tot 150 °C;
- Vrij van toxische stoffen, wat zorgt voor een veiligere toepassing.
- Beschermt tegen loskomen en lekkage door trillingen en schokken;
- Eenvoudige toepassing dankzij de thixotrope consistentie;
- UV-fluorescentie voor efficiënte kwaliteitscontrole;
- Snelle uitharding in afwezigheid van lucht voor directe fixatie;
- Compatibel met verschillende metalen, waaronder roestvrij staal, aluminium en messing;
- Bestand tegen een breed temperatuurbereik van -55 tot 150 °C;
- Vrij van toxische stoffen, wat zorgt voor een veiligere toepassing.
Toepassingen
LOCTITE® 5400 is ideaal voor industriële toepassingen met metalen schroefdraadverbindingen, zoals hydraulische systemen, koelcircuits, brandstof- en olieleidingen, en pneumatische installaties. Het wordt sterk aanbevolen in sectoren zoals industrieel onderhoud, de luchtvaart, de auto-industrie en hydraulische installaties, waar een betrouwbare en duurzame afdichting cruciaal is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x88x96 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Droogtijd | 1440 min |
| Viscositeit | 12500 mPa s |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Chemische bestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,83 excl. BTW
/ stuk
€ 132,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden