LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR 3020 SPUITBUS 400 ML
Pakkingverbeteraar 3020
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:3020
Rubix:07019141
Fabrikant:232345
EAN:3255460314595

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR 3020 SPUITBUS 400 ML
LOCTITE MR 3020 is een pakkingverbeteraar, kan gebruikt worden bij stijve of flexibele flenzen
Sterke punten
• Gebruik in combinatie met voorgesneden pakkingen
• Verbeterde afdichting van rubber, kurk, papier en metalen pakkingen
• Produceert een zeer kleverige, flexibele folie
Toepassingen
Kan gebruikt worden op harde of flexibele flenzen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,47 excl. BTW
/ stuk
€ 23,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden