LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 241 FLACON 50 ML
Schroefdraadborging 241
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:241
Rubix:07010022
Fabrikant:135352
EAN:5010266241302

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 241 FLACON 50 ML
LOCTITE® 241 is een vloeibaar, enkelvoudig schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte, speciaal ontwikkeld voor het borgen van kleine schroefdraden met een draadmaat tot M12. Dankzij de anaerobe methacrylaat-formule voorkomt het effectief het loskomen van bevestigingen door trillingen of schokken. De gemiddelde sterkte zorgt voor een betrouwbare borging, terwijl demontage met standaard handgereedschap mogelijk blijft, wat het onderhoud vereenvoudigt. Door de lage viscositeit dringt het product gemakkelijk door in de schroefdraad voor een homogene en nauwkeurige fixatie. Dit schroefdraadborgmiddel is gebruiksklaar zonder dat mengen nodig is en is geschikt voor gebruik met uiteenlopende metalen, waaronder staal, messing en roestvrij staal.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: blauw, opaak.
- Vorm: vloeibaar.
- Viscositeit (Cannon Fenske, #300): 100.0 tot 150.0 mPa.s (cP).
- Fixatietijd: 12 tot 240 minuten.
- Geschikt voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: blauw, opaak.
- Vorm: vloeibaar.
- Viscositeit (Cannon Fenske, #300): 100.0 tot 150.0 mPa.s (cP).
- Fixatietijd: 12 tot 240 minuten.
- Geschikt voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Voorkomt effectief het loskomen van schroefdraadverbindingen onderhevig aan trillingen of schokken;
- Kan gemakkelijk worden gedemonteerd bij kamertemperatuur met conventioneel handgereedschap;
- Gebruiksklare, enkelvoudige formule, zonder dat voorafgaande menging nodig is;
- Lage viscositeit voor snelle toepassing en gelijkmatige verdeling in de schroefdraad;
- Geschikt voor vele soorten metaal, inclusief staal, roestvrij staal en messing;
- Ideaal voor kleine bevestigingen tot M12;
- Betrouwbare hechting met gemiddelde sterkte voor een balans tussen veiligheid en demontagevriendelijkheid.
- Kan gemakkelijk worden gedemonteerd bij kamertemperatuur met conventioneel handgereedschap;
- Gebruiksklare, enkelvoudige formule, zonder dat voorafgaande menging nodig is;
- Lage viscositeit voor snelle toepassing en gelijkmatige verdeling in de schroefdraad;
- Geschikt voor vele soorten metaal, inclusief staal, roestvrij staal en messing;
- Ideaal voor kleine bevestigingen tot M12;
- Betrouwbare hechting met gemiddelde sterkte voor een balans tussen veiligheid en demontagevriendelijkheid.
Toepassingen
LOCTITE® 241 schroefdraadborgmiddel is ideaal voor de assemblage van kleine schroefdraden die moeten worden beschermd tegen loskomen, terwijl ze demonteerbaar blijven voor onderhoud. Het wordt vaak gebruikt in industriële sectoren zoals machinebouw, industrieel onderhoud, werktuigbouw en elektrische apparatuur. Het wordt met name aanbevolen in omgevingen die onderhevig zijn aan frequente trillingen of belastingswisselingen. In de metaalindustrie, de lichte auto-industrie en de sector van industriële apparatuur is dit product zeer geschikt voor de behoefte aan veilige, verwijderbare bevestigingen. Het is ideaal voor gebruik op metalen ondergronden zoals staal, roestvrij staal en messing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 238x201x227 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 5 min |
| Gewicht | 51,3 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,74 excl. BTW
/ stuk
€ 65,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden