3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL42 50 ML
3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:TL42.50
Rubix:A0637366
Fabrikant:7100033986
EAN:04054596839526

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD SCHROEFDRAADBORGMIDDEL TL42 50 ML
3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42 biedt vibratie-, corrosie- en schokbestendigheid voor bevestigingsmiddelen in gemonteerde vorm. Deze anaerobe lijm met gemiddelde sterkte wordt afgegeven als een ééncomponentproduct.
3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42 biedt vibratie-, corrosie- en schokbestendigheid voor bevestigingsmiddelen in gemonteerde vorm. Deze anaerobe lijm met gemiddelde sterkte wordt afgegeven als een ééncomponentproduct.
Sterke punten
• Vult schroefdraden volledig en dicht deze af om corrosie, roest en lekken te voorkomen
• Helpt de koppeling te behouden
• Verwijderbaar met handgereedschappen
• Houdt ongelijksoortige metalen stevig vast
• Helpt uitrusting bedrijfsklaar en productie op gang te houden
Toepassingen
Bewegwijzering en reclameborden - Houtbewerking - Industrie algemeen - Metaalbewerking - Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden - Speciale voertuigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 30 min |
| Viscositeit | 1200 mPa s |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 445,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen