LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 262 FLACON 250 ML
Schroefdraadborging 262
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:262
Rubix:07012708
Fabrikant:88396
EAN:5010266262697

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 262 FLACON 250 ML
LOCTITE® 262 is een anaeroob schroefdraadborgmiddel met gemiddelde/hoge sterkte, speciaal ontwikkeld voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen die blootstaan aan zware schokken en sterke trillingen. De rode, thixotrope formulering zorgt voor gecontroleerde toepassing zonder productmigratie en is daarmee bijzonder geschikt voor kritieke bevestigingen. Dit product biedt hoge mechanische weerstand en langdurige betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. LOCTITE® 262 is toepasbaar op alle metaalsoorten, waaronder roestvrij staal en messing, en is bestand tegen lichte vervuiling door industriële oliën. Het fluoresceert onder UV-licht om een snelle en efficiënte kwaliteitscontrole mogelijk te maken, wat de betrouwbaarheid van assemblages versterkt.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: rood.
- Fixatietijd: 8,0 - 180,0 min.
- Viscositeit (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 3, 20 rpm, Helipath): 1200 - 2400 mPa.s.
- Aanbevolen voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.
Normen:
LOCTITE® 262 voldoet aan de norm NSF, die de geschiktheid van het product bevestigt voor omgevingen waar indirecte voedselveiligheid vereist is, in overeenstemming met de strenge eisen van de National Sanitation Foundation.
Merkinformatie:
LOCTITE ® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: rood.
- Fixatietijd: 8,0 - 180,0 min.
- Viscositeit (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 3, 20 rpm, Helipath): 1200 - 2400 mPa.s.
- Aanbevolen voor gebruik met: staal, roestvrij staal, messing.
Normen:
LOCTITE® 262 voldoet aan de norm NSF, die de geschiktheid van het product bevestigt voor omgevingen waar indirecte voedselveiligheid vereist is, in overeenstemming met de strenge eisen van de National Sanitation Foundation.
Merkinformatie:
LOCTITE ® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zeer goed bestand tegen schokken en trillingen voor een veilige bevestiging;
- Thixotrope formule beperkt migratie, wat ideaal is voor verticale of complexe toepassingen;
- Geschikt voor alle soorten metaal, inclusief roestvrij staal en messing;
- Werkt zelfs bij lichte vervuiling door industriële oliën;
- Gemakkelijk te detecteren dankzij de fluorescentie onder UV-licht, wat de kwaliteitscontrole vergemakkelijkt;
- Dicht schroefdraad af naast het borgen.
- Thixotrope formule beperkt migratie, wat ideaal is voor verticale of complexe toepassingen;
- Geschikt voor alle soorten metaal, inclusief roestvrij staal en messing;
- Werkt zelfs bij lichte vervuiling door industriële oliën;
- Gemakkelijk te detecteren dankzij de fluorescentie onder UV-licht, wat de kwaliteitscontrole vergemakkelijkt;
- Dicht schroefdraad af naast het borgen.
Toepassingen
Het LOCTITE® 262 schroefdraadborgmiddel wordt aanbevolen voor het borgen van metalen schroefdraadverbindingen in omgevingen die blootstaan aan hoge mechanische belastingen. Het is met name geschikt voor de industriële productie, het onderhoud van zware apparatuur, machinebouw en de auto-industrie. Dit product is ideaal voor bouten, schroeven en tapeinden die worden blootgesteld aan frequente trillingen of intensieve bedrijfsomstandigheden. Het kan effectief worden toegepast in productiewerkplaatsen, assemblagelijnen of tijdens preventief en correctief onderhoud. Dankzij de oliebestendigheid en het vermogen om stevig op zijn plaats te blijven, kan het zelfs in niet perfect schone industriële omstandigheden worden gebruikt, waardoor betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn gegarandeerd zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Droogtijd | 180 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,02 excl. BTW
/ stuk
€ 245,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen