LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 278 FLACON 50 ML
Schroefdraadborging 278
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:278
Rubix:07011495
Fabrikant:1117477
EAN:5010266428437



Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 278 FLACON 50 ML
Het LOCTITE® 278 schroefdraadborgingsmiddel biedt een krachtige oplossing voor het borgen van schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. De groene kleur, hoge sterkte en gemiddelde viscositeit zorgen voor een betrouwbare bevestiging zonder loskomen, zelfs bij sterke trillingen. Dit product voorkomt ongewenste bewegingen, lekkages en corrosie in metalen assemblages, ook bij temperaturen tot 200 °C. Dankzij de formulering kan het rechtstreeks worden aangebracht op oppervlakken die licht vervuild zijn met corrosiewerende olie of snijvloeistoffen, zonder dat vooraf reinigen nodig is. De uithardingstijd bedraagt 20 minuten op staal en messing, en 60 minuten op roestvrij staal. LOCTITE® 278 is ideaal voor metalen onderdelen met een draadmaat tot M10 en levert een losbreekkoppel van 42 Nm.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Viscositeit (Brookfield RVT, bij 25 °C, spindle 6, 100 rpm): 2400 - 3600 mPa·s.
- Fixatietijd op staal en messing: 20 minuten.
- Fixatietijd op roestvrij staal: 60 minuten.
- Maximale toepassingstemperatuur: 200 °C.
-Losbreekkoppel voor M10-bout: 42 Nm.
- Aanbevolen voor: metaal staal, metaal roestvrij staal, metaal messing.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Viscositeit (Brookfield RVT, bij 25 °C, spindle 6, 100 rpm): 2400 - 3600 mPa·s.
- Fixatietijd op staal en messing: 20 minuten.
- Fixatietijd op roestvrij staal: 60 minuten.
- Maximale toepassingstemperatuur: 200 °C.
-Losbreekkoppel voor M10-bout: 42 Nm.
- Aanbevolen voor: metaal staal, metaal roestvrij staal, metaal messing.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Voorkomt effectief loslopen en lekkage in assemblages die onderhevig zijn aan trillingen;
- Biedt hoge sterkte voor duurzame en veilige bevestigingen;
- Werkt zonder voorafgaande reiniging, zelfs op licht geoliede oppervlakken;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C, wat ideaal is voor warme omgevingen;
- Hoog losbreekkoppel (42 Nm) bij M10-bouten voor robuuste bevestiging;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij gemiddelde viscositeit die hantering vereenvoudigt.
- Biedt hoge sterkte voor duurzame en veilige bevestigingen;
- Werkt zonder voorafgaande reiniging, zelfs op licht geoliede oppervlakken;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C, wat ideaal is voor warme omgevingen;
- Hoog losbreekkoppel (42 Nm) bij M10-bouten voor robuuste bevestiging;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij gemiddelde viscositeit die hantering vereenvoudigt.
Toepassingen
LOCTITE® 278 is ideaal voor het borgen van schroefdraadverbindingen in de industrie. Het wordt aanbevolen voor metalen assemblages die een sterke en duurzame bevestiging vereisen, met name in omgevingen met trillingen of hoge temperaturen. Het is effectief op componenten van staal, roestvrij staal of messing en vereist geen reiniging vooraf van de oppervlakken. Dit schroefdraadborgingsmiddel is bijzonder geschikt voor KMO’s actief in sectoren zoals mechanica, industrieel onderhoud, machinebouw of productieapparatuur, waar veiligheid en betrouwbaarheid van verbindingen essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 20 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35069190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,66 excl. BTW
/ stuk
€ 64,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden