LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 271 FLACON 50 ML

Schroefdraadborgmiddel Hoge sterkte 271

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:271
Rubix:07011493
Fabrikant:282850
EAN:5010266341224
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 271 FLACON 50 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 271 FLACON 50 ML


Loctite 271 50 ml Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, lage viscositeit. Technische gegevens: Maximale draadmaat: tot M20. Sterkte: hoog. Losbreeksterkte M10 bouten: 26 Nm . Temperatuurbereik: -55 gr.C tot +150 gr.C.

Sterke punten

•Prevents unwanted movement, loosening, leaks and corrosion
Low viscosity
Fluoresces to allow quality control and inspection
High strength
Seals threads - allows through-hole tapping
Resists vibration

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur8 °C
Maximumtemperatuur28 °C
€ 50,55 excl. BTW
/ stuk
€ 61,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden