LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 - 10 ML NSF

Schroefdraadborging 222

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:222
Rubix:07010013
Fabrikant:267358
EAN:4058093018118
LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 - 10 ML NSF

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 - 10 ML NSF


LOCTITE 222 is een schroefdraadborgmiddel met lage sterkte dat afstelling van schroeven inclusief verzonken schroeven en stelschroeven mogelijk maakt. Geschikt voor minder sterke materialen zoals aluminium of messing waar breuk zou kunnen optreden tijdens demontage. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.

Sterke punten

Uw voordelen:
• Aanbevolen voor lichte schroefdraadborging van regelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Bijzonder geschikt voor kleine draadmaten
• P1 NSF Reg. Nr.: 123002

Toepassingen

Schroefdraadborging - lage sterkte. Eenvoudige demontage. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)238x201x227 mm
Inhoud10 ml
Droogtijd15 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden