LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5921 TUBE 200 ML
Schroefdraadafdichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:MR 5921
Rubix:07010400
Fabrikant:142272
EAN:5010266189161

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5921 TUBE 200 ML
Sneldrogende, oplosmiddelhoudende pasta die door verdamping van het oplosmiddel verandert in een harde, semi-flexibele afdichting. LOCTITE® MR 5921 is een roodbruine, viskeuze, sneldrogende, op oplosmiddel gebaseerde pasta die verandert in een harde, semi-flexibele afdichting door verdamping van het oplosmiddel. Het dicht flenzen, fittingen, verbindingen en assemblages af tegen lekkage zoals vriespluggen, industrieel afdichtingsmiddel voor permanente assemblages, schroefdraadverbindingen, pakkingen van verdeelstukken, luchtkanalen, boilers, pijpfittingen en loodgieterverbindingen.
Sterke punten
Verandert in een harde, semi-flexibele afdichting door verdamping van oplosmiddel
Bevat hars, isopropanol en vulstoffen
Bevat hars, isopropanol en vulstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 248,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden