LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING DVGW KEUR 5776 FLACON 50 ML

Schroefdraadborging 5776

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:5776
Rubix:07012846
Fabrikant:1448091
EAN:5010266003665
LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING DVGW KEUR 5776 FLACON 50 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING DVGW KEUR 5776 FLACON 50 ML


Het LOCTITE® 5776 schroefdraadafdichtingsmiddel is een ééncomponentproduct dat zorgt voor een betrouwbare en duurzame afdichting en borging van alle soorten grove metalen schroefdraden. Dankzij de snelle uitharding is een efficiënte toepassing mogelijk, zelfs bij lage temperaturen, wat het product ideaal maakt voor gebruik buitenshuis. De gemiddelde sterkte voorkomt effectief lekkage en loskomen door trillingen en schokken. De thixotrope formule minimaliseert migratie van het product na aanbrengen en vergemakkelijkt de toepassing. Daarnaast is dit product fluorescent onder UV-licht, wat een optimale kwaliteitscontrole mogelijk maakt. LOCTITE® 5776 is DVGW-goedgekeurd en gecertificeerd voor gebruik met drinkwater tot 60 °C, en biedt zo maximale betrouwbaarheid voor uiteenlopende toepassingen.

Specificaties:
- Sterkte: gemiddeld.
- Uitharding: snel.
- Toepassing: efficiënt bij lage temperaturen.
- Eigenschappen: thixotroop om migratie te voorkomen.
- Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht.
- Kleur: geel.
- Maximale temperatuur voor drinkwatercontact: 60 °C

Normen:
Dit LOCTITE® 5776 schroefdraadafdichtingsmiddel voldoet aan de volgende Normen:
- DVGW (EN 751-1): NG-5146BU0527: bevestigt dat het product voldoet aan de prestatievereisten voor het afdichten van schroefdraadverbindingen in gasinstallaties.
- WRAS (BS 6920-1-2000): 1208532: garandeert naleving van de Britse regelgeving voor materialen in contact met drinkwater.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor een betrouwbare afdichting op grove metalen schroefdraadverbindingen;
- Voorkomt lekkage en loskomen door trillingen en schokken;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de thixotrope formule die migratie beperkt;
- Snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen, voor snel gebruik van bewerkte onderdelen;
- Zichtbaar onder UV-licht voor nauwkeurige kwaliteitscontrole;
- Voldoet aan veiligheidsnormen voor toepassingen met drinkwater en gas.

Toepassingen

LOCTITE® 5776 is ontworpen voor een veelzijdige toepassing in sectoren waar de afdichting van schroefdraadverbindingen essentieel is. Het wordt aanbevolen voor de installatie en het onderhoud van systemen voor sanitair, verwarming en gas, evenals voor de voedingsverwerkingsindustrie en drinkwaterbehandeling. Dankzij de snelle uitharding bij lage temperaturen is dit product bijzonder geschikt voor buitentoepassingen waarbij een snelle en betrouwbare ingebruikname vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)196x148x143 mm
Inhoud50 ml
Droogtijd25 min
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode35061000
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden