LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 572 TUBE 50 ML
Schroefdraadafdichting 572
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:572
Rubix:07010168
Fabrikant:142611
EAN:5010266572321

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 572 TUBE 50 ML
LOCTITE® 572 is een schroefdraadafdichtingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor grove schroefdraden. Dankzij de lange uithardingstijd kunnen verbindingen na applicatie nog worden afgesteld, wat het product bijzonder geschikt maakt voor installaties die een nauwkeurige positionering vereisen. Het hardt uit bij afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken, waardoor losraken en lekkage als gevolg van trillingen of schokken worden voorkomen. De gemiddelde sterkte maakt demontage eenvoudig, terwijl toch een stevige fixatie wordt gegarandeerd. LOCTITE® 572 is geschikt voor schroefdraden met draadmaten tot M80 en biedt een betrouwbare afdichting van metalen leidingen en verbindingen. De thixotrope samenstelling zorgt voor een gecontroleerde toepassing zonder overbodig uitvloeien.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Kleur: gebroken wit.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, 20 rpm: 14.400 - 28.600 mPa.s (cP).
- Maximale schroefdraadmaat: M80.
- Sterktetype: gemiddeld.
- Fixatietijd: langzaam.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Kleur: gebroken wit.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25°C, Spindle 6, 20 rpm: 14.400 - 28.600 mPa.s (cP).
- Maximale schroefdraadmaat: M80.
- Sterktetype: gemiddeld.
- Fixatietijd: langzaam.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een betrouwbare afdichting van metalen leidingen en verbindingen met schroefdraad;
- Geschikt voor grove metalen schroefdraden tot M80;
- Thixotrope formule voorkomt uitvloeien en vergemakkelijkt het aanbrengen;
- Langzame uitharding voor aanpassingen na het aanbrengen;
- Gemiddelde sterkte voor eenvoudige demontage indien nodig;
- Voorkomt lekkages en losraken door schokken en trillingen.
- Geschikt voor grove metalen schroefdraden tot M80;
- Thixotrope formule voorkomt uitvloeien en vergemakkelijkt het aanbrengen;
- Langzame uitharding voor aanpassingen na het aanbrengen;
- Gemiddelde sterkte voor eenvoudige demontage indien nodig;
- Voorkomt lekkages en losraken door schokken en trillingen.
Toepassingen
LOCTITE® 572 is ideaal voor gebruik in de sanitair-, auto- en machinebouwsector. Het wordt in het bijzonder aanbevolen voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in hydraulische en pneumatische systemen. Het wordt gebruikt in industriële vloeistofsystemen waar een veilige bevestiging en nauwkeurige passing essentieel zijn. De langzame uithardingstijd maakt het geschikt voor assemblages die afgesteld moeten worden voordat ze volledig uitgehard zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 540 min |
| Gewicht | 50 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
€ 29,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden